Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.050 mm Ansprechzeit: 19 ms Schnittstelle: AS-Interface...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.050 mm Ansprechzeit: 19 ms Schnitts...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 22 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 22 ms Schnittstelle: AS-Interface...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.200 mm Ansprechzeit: 22 ms Schnitts...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.350 mm Ansprechzeit: 24 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.350 mm Ansprechzeit: 24 ms Schnitts...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 150 mm Ansprechzeit: 4 ms Schnittstelle: AS-Interface Sa...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.500 mm Ansprechzeit: 26 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.500 mm Ansprechzeit: 26 ms Schnitts...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Ansprechzeit: 29 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Ansprechzeit: 29 ms Schnittstelle: AS-Interface...
Kaskadierung: Host Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.650 mm Ansprechzeit: 29 ms Schnitts...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Ansprechzeit: 31 ms Anschluss: Rundstecker, M12...
Typ: 4, IEC/EN 61496 SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Auflösung: 20 mm Schutzfeldhöhe: 1.800 mm Ansprechzeit: 31 ms Anschluss: Rundstecker, M12...