Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lichtschranke

  Lichtschranke  (9.760 Angebote unter 27.735.726 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lichtschranke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ABUS
LS1020
ab € 37,17*
pro Stück
 
 Stück
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender Leuze SLC46C-40.K48-M12 - 50126546 (9 Angebote) 
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Sender PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931) Betriebsreichweite: 0,25...40 m Grenzreichweite max...
Leuze electronic
50126546
ab € 100,54*
pro Stück
 
 Stück
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger - SLE46CI-40.K2/4P-M12 (4 Angebote) 
Typ: 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B SIL: 1, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B Perfor...
Leuze electronic
50121921
ab € 112,35*
pro Stück
 
 Stück
Reflexions-Lichtschranke WL34R240 (12 Angebote) 
Lieferung ohne Reflektoren, Befestigungswinkel und Steckverbindungen, bitte separat bestellen, Reflexions-Lichtschranken Typ Sick WL34. Robust, hohe Funktionsreserve in sichtbarem Rotlicht, mit ein...
Sick
1019250
ab € 134,00*
pro Stück
 
 Stück
XUV-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r., 120x120mm, 12-24 V DC, M8 (11 Angebote) 
OsiSense XU ? Optoelektronische Gabel- und WinkelLichtschrankenohne Einstellung. XUV-Optoe. Sensor, Gabel-Lichtschranke, M8-Stecker. Abmessung 120(A) x 120(B) x 10, Ausgangsfunktion S, Nennspannung...
Schneider Electric
XUVR1212PANM8
ab € 91,42*
pro Stück
 
 Stück
Sick W2S-2 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 1 mm → 36 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel (7 Angebote) 
Sensor Art = Kubisch Betriebsart = Hintergrundunterdrückung Erfassungsbereich = 1 mm → 36 mm Ausgangstyp = PNP Anschluss = 3-adriges Kabel, 2 m Gleichspannung max. = 30V Lichtquelle = LED IP Schutz...
Sick
WTB2S-2P1330
ab € 116,88*
pro Stück
 
 Stück
Lichtschranke PNP 60mm 500us 30V 100mA IP65 FHCK (3 Angebote) 
Lichtschranke, Typ=FHCK 07P6901/KS35A, Alternative (Alias)=10149511, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breit...
Baumer
FHCK 07P6901/KS35A
ab € 154,75*
pro Stück
 
 Stück
SOOD-RS-L-PN SOOD-RS-L-PN (8075662) Reflex-Lichtschranke (6 Angebote) 
SOOD-RS-L-PN SOOD-RS-L-PN (8075662) Reflex-Lichtschranke
Festo
8075662
ab € 101,29*
pro Stück
 
 Stück
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger Datalogic 952051930 - S5-5-F8-92-SG-ST4 (2 Angebote) 
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät SG-BWS-T4 - 957051000) Ausgang: 1 x PNP Versorgungsspannung: 24 V D...
Datalogic
952051930
ab € 66,95*
pro Stück
 
 Stück
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender - SLS46CI-40.K28-M12 (4 Angebote) 
Typ: 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B SIL: 1, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B Perfor...
Leuze electronic
50121913
ab € 87,31*
pro Stück
 
 Stück
Reflexions-Lichtschranke ML100-55/103/115b (10 Angebote) 
Reflexions-Lichtschranke ML100-55/103/115bBetriebsreichweite: 0 ... 5 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollekto...
Pepperl+Fuchs
221827
ab € 60,14*
pro Stück
 
 Stück
XUK-Optoe. Sensor, Sender, 12-24 V DC, M12 (11 Angebote) 
OsiSense XU Einweg-Lichtschranken. XUK-Optoe. Sensor, E, M12-Stecker. Abmessung 50 x 18 x 50, Ausgangsfunktion ?, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_m 45. Bestehend aus Sender (S) und Empfänger (...
Schneider Electric
XUK2AKSNM12T
ab € 25,73*
pro Stück
 
 Stück
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger Leuze SLE46C-40.K4/4P-M12 - 50126328 (8 Angebote) 
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931) Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor Ausgang 1 ...
Leuze electronic
50126328
ab € 133,80*
pro Stück
 
 Stück
Einweg-Lichtschranke Sender - LS3C.B/XX-M8 (4 Angebote) 
Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m Lichtquelle: LED, rot Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig Bauform Gehäuse: kubisch Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3...
Leuze electronic
50137172
ab € 58,56*
pro Stück
 
 Stück
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger Leuze SLE46C-70.K4/4P-M12 - 50126330 (8 Angebote) 
Einstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger PL/Kategorie nach ISO 13849-1: PL e/Kat. 4 (in Verbindung mit Sicherheitsschaltgerät MSI-TRMB - 547931) Digitale Ausgänge: 2 x PNP/Transistor Ausgang 1 ...
Leuze electronic
50126330
ab € 140,25*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   651   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lichtschranke
^

Lichtschranken für Industrie, Wirtschaft und Sport


Das Einsatzspektrum von Lichtschranken ist groß. In der Wirtschaft werden mit Hilfe von Lichtschranken zum Beispiel Stückzahlen auf Förderbändern kontrolliert. Im Bereich Saniärtechnik werden mit Lichtschranken wiederum Armaturen automatisiert, um ein Höchstmaß an Komfort zu bieten, und im Bereich Sport werden Lichtschranken zur Messung der Zeit eingesetzt. Lichtschranken oder Lichtvorhänge können aber noch ein weiteres und durchaus wichtiges Einsatzgebiet haben - den Unfallschutz. Und zwar in Form von Lichtvorhängen.

Aufbau und Funktionsweise von Lichtschranken

Eine Lichtschranke ist eine optische oder elektronische Vorrichtung, die aus nur wenigen Bauelementen besteht. Zum Einsatz kommt dabei eine Lichtquelle in Form einer Lampe (Sender) und einer lichtempfindlichen Photozelle (Empfänger). Als Lichtquelle können unter anderem herkömmliche Lampen, LEDs oder aber auch ein Laser dienen, die den Lichtstrahl an den Empfänger leiten. Trifft der Lichtstrahl nun auf die Photozelle, fließt innerhalb dieser ein schwacher Strom. Eine Unterbrechung des Lichtstrahles löst indes einen elektrischen Schaltvorgang aus, der wiederum einen Alarm oder ein Zählmechanismus auslösen kann. Eines der beliebtesten Lichtquellen ist aber nach wie vor Infrarotlicht. Da es für das menschliche Auge nicht sichtbar ist und somit auch nicht als störend empfunden werden kann.

Die zwei wesentlichen Arten von Lichtschranken

Lichtschranken oder gar Lichtschrankensysteme können sehr vielfältig aufgebaut sein. Je nach Einsatzgebiet und natürlich Einsatzzweck entsprechend können Lichtschranken über verschiedene zusätzliche Bauteile wie Reflektoren oder, um die Reichweite der Lichtschranke zu erhöhen, über bündelnden Sammellinsen verfügen. Die eigentliche Funktionsweise bleibt jedoch bei den beiden vorherrschenden Arten von Lichtschranken immer erhalten.

Einweg-Lichtschranke

Bei dieser Art von Lichtschranke sind Sender und Empfänger separat in voneinander getrennten Gehäusen untergebracht. Im Gegensatz zu Reflexions- Lichtschranken wird dabei kein Reflektor verwendet, weshalb bei einer Einweg- Lichtschranke auch größere Distanzen überwunden werden können. Optimal für weit auseinander liegende Strecken eignet sich ein Laser, der die Reichweite nochmals erhöht. Eine weitere Unterart von Einweg-Lichtschranken stellen des Weiteren Gabel- Lichtschranken dar.

Gabel-Lichtschranke 

Diese Art von Lichtschranke ist eine Sonderausführung der Einweg- Lichtschranke und besticht besonders durch eine einfache elektrische Installation. Außerdem entfällt bei dieser Variante die Ausrichtung der optischen Achsen. Sie werden meist eingesetzt, wenn zwischen Sender und Empfänger nur eine geringe räumliche Distanz von wenigen Millimetern oder Zentimetern zu überbrücken ist.

Reflexlichtschranke

Diese Art von Lichtschranke arbeitet, wie der Name schon verdeutlicht, mit Reflektoren, die die Lichtquelle sozusagen umlenken. Dabei sind bei Reflexlichtschranken sowohl die Lichtquelle als auch Photozelle in einem Gehäuse untergebracht.

Sie benötigen mehr, um Ihre Firma oder Betrieb sicherer zu machen ?

Dann sind Sie bei Mercateo genau richtig. Wir bieten Ihnen von der Alarmtechnik über Sicherheitskennzeichnungen jeglicher Art bis hin zum passenden Werkzeug für die Installation alles aus einer Hand.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.