SMD-Sicherung, 0451001.MRL, LITTELFUSE Die 0451001.MRL ist eine sehr kleine Wire-in-Air (WIA) Sicherung in quadratischer Form für die Oberflächenmontage, die für sekundärseitige Überstromschutzanwe...
SMD-Sicherung, 0451002.MRL, LITTELFUSE Die 0451002.MRL ist eine sehr kleine Wire-in-Air (WIA) Sicherung in quadratischer Form für die Oberflächenmontage, die für sekundärseitige Überstromschutzanwe...
SMD-Sicherung, 0451003.MRL, LITTELFUSE Die 0451003.MRL ist eine sehr kleine Wire-in-Air (WIA) Sicherung in quadratischer Form für die Oberflächenmontage, die für sekundärseitige Überstromschutzanwe...
SMD-Sicherung, 0452004.MRL, LITTELFUSE Die 0452004.MRL ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund wer...
SMD-Sicherung, 0451005.MRL, LITTELFUSE Die 0451005.MRL ist eine sehr kleine Wire-in-Air (WIA) Sicherung in quadratischer Form für die Oberflächenmontage, die für sekundärseitige Überstromschutzanwe...
Sicherung, SMD, Typ=MINISMDC020F-2, Auslösestrom=400 mA, Breite=4.73 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=130 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.41 mm, Nennspan...
Gasentladungsröhre, CG21000, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattene...
SMD-Sicherung, Typ=044301.5DR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Län...
Gasentladungsröhre, CG21000LSTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplat...
SMD-Sicherung, Typ=0443002.DR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Län...
Gasentladungsröhre, CG21000MS, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatte...
Gasentladungsröhre, CG21000MSTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplat...
SMD-Sicherung, Typ=0448010.MR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, L...
Gasentladungsröhre, CG110, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplattenebe...