Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 6,1 x 2,69 mm, 3 A, FF, 125 V (DC), 125 V (AC), 50 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-49G120
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451003.MRL
EAN/GTIN:
     4099889092332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 0451003.MRL, LITTELFUSE Die 0451003.MRL ist eine sehr kleine Wire-in-Air (WIA) Sicherung in quadratischer Form für die Oberflächenmontage, die für sekundärseitige Überstromschutzanwendungen entwickelt wurde. Diese Sicherungen sind für Leiterplatten mit Oberflächenmontagetechnik konzipiert. Features * Sehr schnell wirkend * Breites Spektrum an Strom * RoHS-konform und halogenfrei * Kleines Format Anwendungen * Notebook-PC * LCD-Bildschirm * Speichersystem * Drahtlose Basisstation * Schutz der Batterieladeschaltung
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
6,1 x 2,69 mm
Breite:
2.69 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
2.69 mm
Länge:
6.1 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
125 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,019*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,35*
5
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,36*
1
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,53*
10
€ 8,95*
ab € 0,98*
€ 2,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCCFB2410TFF/3
ab € 0,111*
Ähnlich
Multicomp
MP005490
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.