perfo Lochplatte X BxTxH: 1981x13x457mm RAL 7035 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte M BxTxH: 991x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wa...
perfo Lochplatte L BxTxH: 1486x13x457mm RAL 7035 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte M BxTxH: 991x13x457mm RAL 7016 Produktdetails: perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wa...
perfo Lochplatte L BxTxH: 1486x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte S BxTxH: 495x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 m...
perfo Lochplatte L BxTxH: 1486x13x457mm RAL 7016 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte S BxTxH: 495x13x457mm RAL 7016 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 m...
perfo Lochplatte S BxTxH: 495x13x457mm RAL 7035 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 m...
perfo Lochplatte X BxTxH: 1981x13x457mm RAL 5010 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte X BxTxH: 1981x13x457mm RAL 7016 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 ...
perfo Lochplatte M BxTxH: 991x13x457mm RAL 7035 Produktdetails: hohe Stabilität durch seitliche Umkantung zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 m...
Lochplatte, LxB 991 x 457 mm, weißaluminium RAL 9006. Quadratlochung 9,2 x 9,2 mm. 38,1-mm-Raster. Aus Stahlblech in Weißaluminium RAL 9006. Max. 2 Platten je Rückwand. In nahezu jeder RAL-Farbe er...