Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
LWL Patchkabel
Bild
Bestellen
LogiLink FP0LC10 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb (4 Angebote) Gewicht: 180g - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Q...
ab € 4,17* pro Stück
ab € 3,82* pro Stück
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (7 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 3,56* pro Stück
LogiLink 0.5m, LC - LC Glasfaserkabel 0,5 m OM3 Blau (6 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K...
ab € 2,56* pro Stück
LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 5,0 m (11117963) (3 Angebote) LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 5,0 m LC-Duplex - LC-Duplex, Durchmesser: 1,2 mm, Faser: 50/125 my Multimode, Mantel: LSZH, Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m, ISO/IEC 11801, IEC607...
ab € 4,84* pro Stück
LogiLink LC/LC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb (6 Angebote) Gewicht: 40g - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qu...
ab € 2,90* pro Stück
ab € 5,61* pro Stück
LogiLink FPSLC10 Glasfaserkabel 10 m LC OS2 Gelb (4 Angebote) Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. ...
ab € 2,65* pro Stück
LogiLink 1m LC-ST InfiniBand/Glasfaserkabel Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 3,02* pro Stück
ab € 2,74* pro Stück
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 5,21* pro Stück
LogiLink 1m LC-SC InfiniBand/Glasfaserkabel Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 2,98* pro Stück
LogiLink FPSLS10 Glasfaserkabel 10 m SC LC OS2 Gelb (6 Angebote) Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. ...
ab € 2,64* pro Stück
LogiLink 20m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (5 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 13,01* pro Stück
LogiLink FP0LC15 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb (4 Angebote) Gewicht: 250g - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Q...
ab € 4,83* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LWL Patchkabel
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.