Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FP0LC15 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FP0LC15 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb
LogiLink FP0LC15 Glasfaserkabel 15 m LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26785058
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP0LC15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
  • Gewicht: 250g
    - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode
    - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2
    - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø
    - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km
    - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
    - Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP0LC02
ab € 3,01*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC03
ab € 3,15*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC05
ab € 3,44*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC10
ab € 4,12*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC20
ab € 5,62*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC30
ab € 7,09*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC50
ab € 9,90*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC00
ab € 2,81*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC01
ab € 2,88*
Sonstiges
LogiLink
FP0LC07
ab € 3,79*
Sonstiges
2direct
FP0LC40
ab € 8,45*
Sonstiges
2direct
FP0LC75
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.