Die SNLQ bringt wortwörtlich ''Licht und Schatten'': Sie bietet die Möglichkeit einen Lichteinfall mit deutlicher Schattenbildung zur Erkennung bestimmter Details anzuwenden. Durch einen einfachen ...
LED Lupenleuchte TEVISIO Anwendung Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle. Ausführung • Beleuchtung durch LEDs • Verbrauch: ca. 13 W • Schutzart IP 20, Schutzklasse 2 • Steckerne...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, ESD-Ausführung, LED 16W, Gestänge 400 / 384 mm, schwarz. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiederg...
- wartungsfreie LED-Technologie - für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung - sehr gute Farberkennung - Segmentschaltung zur Erkennung feinster Strukturen und Fehler - großes Sicht...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 400 / 384 mm. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiedergabe...
LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 500 / 484 mm. 40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiedergabe...
Die Ring LED ist die Lösung für besonders kleinteilige Aufgaben. Wenn man am Industriearbeitsplatz Teile im Miniaturbereich prüfen oder präzise bearbeiten muss, ist Detailsicht erforderlich. Die Ri...
Abbildung kann abweichen. Lieferung ohne Tischklemme und Wandhalter, bitte separat bestellen, LED-Lupenleuchten Typ Waldmann RING LED RLLQ 63. Mit Metall-Flexschlauch für min. 20.000 Bewegungen und...
Abbildung kann abweichen. Arbeitsplatzlupe mit Leuchte SNLQ 54/2 Die Lupenleuchte Waldmann SNLQ bietet 2 Möglichkeiten, ein Objekt zu beleuchten: Durch Licht und Schatten können Sie den Lichteinfal...
Lupenleuchte 00800638TEVISIO Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Stufenlose...
Lupenleuchte 00800639TEVISIO Lupenleuchte mit wartungsfreier LED-Technologie. Für eine starke, großflächige und gleichmäßige Beleuchtung. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Stufenlose...