Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Lupenleuchte
>
Artikel
LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 400 / 384 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-118234
Hersteller:
Waldmann
Herst.-Nr.:
112919003-00800659
EAN/GTIN:
4013330043049
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte waldmann
LED-Lupenleuchte TEVISIO, Standard-Ausführung, LED 14 W, Gestänge 400 / 384 mm.
40% Energieeinsparung - 6000 Lux bei nur 14 Watt. Wartungsfrei: LED-Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden. Farbwiedergabestufe 1A - sehr hohe Farbwiedergabewerte R a > 90. Einzigartig bewegliches Kopfgelenk. Schneller und einfacher Linsenwechsel möglich.
Lichtqualität Sehr hohe Farbwiedergabewerte und absolut homogene Lichtverteilung. Optimale Unterstützung bei der Bewertung und Verifizierung von Farb- und Oberflächenqualitäten. Perfekt eingetrübte Blende, keine störenden Einspiegelungen. Langlebigkeit Perfekte Ergonomie und höchste Nachhaltigkeit. Ihr stabiles Gestänge, die geschlossenen Gelenke, das robuste Aluminium und der verwendete Hochleistungskunststoff machen TEVISIO zum langfristig zuverlässigen Partner. Die Lupenleuchte TEVISIO begeistert auf ganzer Linie. Sei es ein schneller und problemloser Linsenwechsel dank des flexiblen Linsenrings mit Bajonettverschluss, sei es das perfekt durchdachte lichttechnische Konzept oder die Visualizer-Funktion, die auch ungesehene Fehler plötzlich sichtbar macht. Eines bleibt immer klar: Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail. Und mit der neuen TEVISIO sind sogar Reinigung, Ersatz oder Tausch plötzlich ein Kinderspiel. Formschönes, balanciertes Aluminium-/Kunststoff-Gestänge mit enormem Aktionsradius. Leicht einstellbar - exakt arretierbar. Ausladung 784 mm. Absolut kratzfeste Glaslupe, Ø 153 mm, für verzerrfreies Sehen. Etwa doppelte Vergrößerung durch 3,5 Dioptrien. Stufenlos dimmbar bis 10%.
Weitere Informationen:
Leistung:
14 Watt
Leuchtmittel:
LED
Anschlussspannung:
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Farbe:
alusilber, schwarz
Gestellmaterial:
Aluminium, eloxiert, Kunststoff
Schutzart:
IP20
Energieverbrauch:
140 kWh/1000h
Linsendurchmesser:
153 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
lupen leuchte
,
Waldmann
,
118234 49
,
Arbeitslampe
,
Arbeitslampen
,
Arbeitsleuchte
,
Arbeitsleuchten
,
Großfeldlupenleuchte
,
Großfeldlupenleuchten
,
Lampe
,
Lampen
,
LED-Lampe
,
LED-Lampen
,
LED-Leuchte
,
LED-Leuchten
,
Leuchte
,
Leuchten
,
Lupenleuchten
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischlampen
,
Schreibtischleuchte
,
Schreibtischleuchten
,
Tischlampe
,
Tischlampen
,
Tischleuchte
,
Tischleuchten
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 489,19*
€ 569,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 509,20*
€ 574,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 514,57*
€ 580,21*
Lager 103
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,38*
€ 584,45*
Lager 245
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 529,26*
€ 598,36*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,45*
€ 695,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,28*
€ 672,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 559,63*
€ 665,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,94*
€ 658,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,38*
€ 602,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tischklemme, für Lupenleuchten, 0 - 65 mm.
Waldmann
190007019-00014904
ab € 20,13*
Zubehör
Waldmann Linse für Tischlupe für TeVISIO-Lupenleuchte
Waldmann
190218019-00802994
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen