Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. ...
Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis 100 Gigabit Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite, 6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. ...
Optimale Glasfaserverbindungen Corning kompatibles 050502T512000007.5M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 7.5 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser...
Optimale Glasfaserverbindungen Myricom kompatibles 10G-SR-7.5M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 7.5 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der...
Optimale Glasfaserverbindungen Corning kompatibles 050502K512000007.5M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 7.5 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser...
Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel von Good Connections® ermöglichen es verschiedene Netzwerkkomponenten miteinander zu verbinden und sorgen dabei für eine verlustfreie Datenübertragung. Unterschie...
Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei) Faser-Typ Multimode Anschluss Seite A 2xLC Anschluss Seite B 2xLC Kabellänge 7,5 m Kabelfarbe hellblau Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Bl...
Kabeltyp Innenkabel Duplex, 50/125µm/OM3 (Halogenfrei) - Faser-Typ Multimode - Anschluss Seite A 2xLC - Anschluss Seite B 2xLC - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung