Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 10G-SR-7.5M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC LC/APC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 10G-SR-7.5M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC LC/APC Grün
BlueOptics 10G-SR-7.5M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC LC/APC Grün
BlueOptics 10G-SR-7.5M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC LC/APC Grün
BlueOptics 10G-SR-7.5M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC LC/APC Grün
BlueOptics 10G-SR-7.5M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC LC/APC Grün
BlueOptics 10G-SR-7.5M-BO InfiniBand/Glasfaserkabel 7,5 m 2x LC LC/APC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112531374
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     10G-SR-7.5M-BO
EAN/GTIN:
     4063232299044
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Optimale Glasfaserverbindungen
Myricom kompatibles 10G-SR-7.5M LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 7.5 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. 10G-SR-7.5M kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Myricom 10G-SR-7.5M Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 10G-SR-7.5M Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Myricom für 10G-SR-7.5M Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 10G-SR-7.5M kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics Myricom kompatible 10G-SR-7.5M 7.5 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Myricom kompatible 10G-SR-7.5M 7.5 Meter OM3 LWL LC-LC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 10G-SR-7.5M kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Myricom kompatiblen 10G-SR-7.5M 7.5 Meter OM3 LWL LC-LC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 10G-SR-7.5M Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL LC-LC 10G-SR-7.5M kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Myricom kompatibel. Individuelle Längen des 10G-SR-7.5M kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 10G-SR-7.5M kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Myricom zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 10G-SR-7.5M kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 10G-SR-7.5M kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Myricom kompatible 10G-SR-7.5M 7.5 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 10G-SR-7.5M Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 10G-SR-7.5M LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 10G-SR-7.5M Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Myricom kompatible 10G-SR-7.5M 7.5 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Myricom kompatiblen 10G-SR-7.5M LC-LC OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Myricom kompatible 10G-SR-7.5M 7.5 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Myricom kompatiblen 10G-SR-7.5M 7.5 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 10G-SR-7.5M Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 10G-SR-7.5M Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Myricom kompatiblen 10G-SR-7.5M 7.5 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics Myricom kompatible 10G-SR-7.5M LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Myricom kompatiblen 10G-SR-7.5M LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Biegeradius
30 mm
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Kabeltyp
LC/APC
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Schleifart Stecker
PC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Stecker-Material
Keramik/Diamant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.