OM1 bis OM4 LWL-Kabel können nur Wellenlängen von 850 Nanometern versenden. Die Folge daraus ist, dass die Daten nur in eine Richtung fließen können. Somit werden immer mindestens zwei Fasern benöt...
LWL Patchkabel, E2000 (8° APC) auf LC (UPC), Singlemode Kostenreduzierung durch nachprüfbare Qualität und hohe Leistung. DIGITUS® Professional bietet ein umfangreiches, hochqualitatives Sortiment a...
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite SC Duplex G62,5/125 2,0 m Die LC-Duplex - SC-Duplex LWL-Adapterkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/...
LWL-Duplex-Adapterkabel 1. Seite LC Duplex, 2. Seite 2xST G62,5/125 2,0 m Leistungsmerkmale: Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant ...
LWL-Duplex-Rangierkabel LC Duplex G62,5/125 2,0 m Die LC-Duplex LWL-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar innerhalb einer strukturellen Verkabelung (ISO/IEC 11801) in beispielsweise Rechenzentren,...
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an Das 2 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBLCLC2 ist an beiden Enden mit LC...
OM1 bis OM4 LWL-Kabel können nur Wellenlängen von 850 Nanometern versenden. Die Folge daraus ist, dass die Daten nur in eine Richtung fließen können. Somit werden immer mindestens zwei Fasern benöt...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unters...