Möbelhaken für die Garderobe
Möbelhaken erfüllen verschiedene Aufgaben: Sie halten Garderobenstücke bereit, bieten flächige Aufhängemöglichkeiten für Handtücher, helfen, Kleidungsstücke zu lüften, oder dienen der Aufhängung diverser Kleinigkeiten.
Die große Welt der Möbelhaken
Ganz minimalistisch gedacht: Auch ein Nagel in der Wand würde reichen. Deutlich komfortabler sind Möbelhaken in ihrer großen Vielfalt. Hierbei stehen sowohl die Hakenanzahl, ihre Anordnung, das Material, die Ausführung und natürlich auch das Design im Vordergrund.
Garderobenhaken
Garderobenhaken sind Befestigungseinrichtungen für Kleidungsstücke, bevorzugt Jacken und Mäntel. Sie sind an Wänden zu finden, meist in der Nähe von Eingangstüren. Ihr Aufgabenbereich ist klar umgrenzt, der Formenreichtum massiv. Schlichte Formen oder stärkere Verzierungen. Manche Garderobenhaken orientieren sich an den Moden der letzten Jahrhunderte. Speziell für Kinder sind bunte Haken erhältlich. Durch ihre Vielfalt passen sie sich dem Einrichtungsstil an. Garderobenhaken sind mit ein bis drei Aufhängemöglichkeiten ausgestattet. Dazu oftmals ein Huthaken, der anstatt nach unten nach oben absteht. Als solide Materialen kommen Edelstahl, Aluminium, Messing oder Kunststoff zu Einsatz. In der Regel müssen Garderobenhaken an der Wand mit Schrauben befestigt werden. Einige Modelle können auch in eine Tür oben eingehängt werden, manche sind mit Klebeflächen ausgestattet, die bohrfreies Befestigen ermöglichen.
Garderobenleiste
Garderobenleisten entsprechen in ihrer Funktion den Garderobenhaken. Sind mehrere Aufhängungsmöglichkeiten nebeneinander an einem Ohr gewünscht, spielen die Garderobenleisten ihren Vorteil aus. Es sind Leisten, auf denen mehrere Haken nebeneinander angebracht sind. Ihr Design passt sich in die Mehrzahl der Einrichtungsstile gut ein. Meist bietet Aluminium die solide Grundlage, doch auch Stahl, Kunststoff, Edelstahl und Holz eignen sich gut für Garderobenleisten. Die kleinen Helfer können bis zu 20 Haken bieten.
Kleiderlüfter sind Klapphaken
Klapphaken sind ideale Kleiderlüfter. Sie sind in der Regel für den Innenraum genauso geeignet wie für halbschattige Plätze an der freien Luft. Draußen im frischen Luftzug können sich unangenehme Gerüche verflüchtigen oder die Kleidung einfach einen frischen Duft erhalten. In Badezimmern oder Hauswirtschaftsräumen eignen sie sich für die kurzzeitige Aufbewahrung von Kleidungsstücken. Ihr praktischer Vorteil: Sie sind klappbar. Während sie nicht benutzt werden, können sie einfach nach unten geklappt werden.
Handtuchhalter
Handtuchhalter helfen, dass Handtücher schneller trocknen. Sie können schnell wieder verwendet werden und sind hygienischer als Handtücher, die über längere Zeit feucht bleiben.
Badehandtuchhalter haben ein bis drei Arme, die stationär befestigt sind oder schwenkbar. Meist werden sie angeschraubt, doch einige Handtuchhalter können auch in flache Heizkörper eingeklemmt werden. Designorientierte Halter sind ebenso erhältlich.