Möbelwinkel als Verbindungsbeschläge nutzen
Möbelbeschläge sind in unterschiedlichen Ausgestaltungen erhältlich, wobei Möbelschlösser, Scharniere, Möbelverschlüsse oder Möbelverbinder nur eine kleine Auswahl darstellen. Die Möbelwinkel sind ebenfalls in die Gruppe der Möbelbeschläge einzuordnen, wie man an der alternativen Bezeichnung Möbelverbindungsbeschlag sieht.
Verwendungsmöglichkeiten von Möbelwinkeln
Möbelwinkel werden nicht nur genutzt, um als Möbelverbinder individuelle Konstruktionen zu ermöglichen, sondern auch
- um passende Einbaumöbel (Büro, Lager, Archiv) zusammenzubauen,
- als Möbelwinkelstützen für Deckplatten oder Regale,
- als Befestigungen für senkrechte Möbelwände,
- um bestehende Verbindungen zu verstärken,
- um Verbindungen im rechten Winkel zu garantieren,
- bei Stuhlwinkeln um Kräfte abzuleiten oder
- als Verstellwinkel um rechte Winkel einzustellen.
Möbelwinkel werden zudem im Heimwerkerbedarf zusätzlich als Halter oder Konsolen benutzt.
Ausgestaltungen
Möbelwinkel werden nach ihrer Form und damit auch nach der Funktion unterschieden. Man findet
- Eurowinkel zur Verbindung von Beton und Holz im Hausbau,
- Breitwinkel zur Verbindung von breiteren Holzelementen,
- Stuhlwinkel mit längeren Schenkeln und geringerer Breite um Dachlatten festzuschrauben oder Holzrahmen zu erstellen,
- Eckwinkel für abgerundete Ecken oder
- Verstellwinkel mit Langloch.
Die Anzahl der Löcher je Schenkel der Möbelwinkel steht für die maximale Zahl der Schrauben, die man verwenden kann. Möbelwinkel und ihre Befestigungen werden in verschiedene Tragfähigkeitsklassen eingestuft.
Material und Umgebung
Für die Auswahl der richtigen Möbelwinkel sollte man überlegen, ob sie im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden. Material wie Edelstahl ist säure- und rostbeständig. Stahl und Eisen werden oft auch feuerverzinkt. Hier ergibt die sich bildende Legierung an der Oberfläche einen schlagresistenten Überzug.
Zubehör zur Nutzung von Möbelwinkeln
Zur Befestigung der Möbelwinkel benötigt man die richtigen Schrauben. Die Schrauben müssen vom Durchmesser her durch die Löcher passen. Besitzen die Möbelwinkellöcher Vertiefungen, kann der Schraubenkopf versenkt werden. Beidseitige Vertiefungen im Winkel sind für das Anschrauben von innen oder von außen vorgesehen. Für manche Möbelwinkel gibt es auch Schutzabdeckungen aus Kunststoff. Diese sind vielfach aus Küchenschränken bekannt und bewirken, dass kein Staub oder Schmutz von außen eindringen kann.