Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Magnetbohrständer

  Magnetbohrständer  (9 Angebote unter 30.976.931 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Magnetbohrständer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Magnetbohrständer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dewepro B 32.1 Nicht kategorisiert (5 Angebote) 
Magnetbohrständer B 32.1 Hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten Anwendung: Sicheres Bohren und Fräsen über Kopf und auf schrägen Flächen in Stahl Metall- und Holzbaubetriebe, Schlossereien, Maschine...
Dewepro
B 32.1
€ 648,61*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Magnet-Bohrständer MBS 32 F (2 Angebote) 
Auf einen Blick •Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 32 mm Bohrkapazität. FEIN Vorteile •Stufenlose Hubbereichseinstellung. •Kompakte Bauweise. •Optimales Leistung...
Fein
90316223008
€ 2.743,38*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Magnet-Bohrständer MBS 16 X (11 Angebote) 
Auf einen Blick •Flexibler Magnet-Bohrständer für Bohrmaschinen bis 16 mm Bohrkapazität. Produktstärken •Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch. •Seitenwechselbares Vorschubhandrad. •W...
Fein
90321223000
€ 947,76*
pro Stück
 
 Stück
FEIN Magnet-Bohrständer MBS 25 F (11 Angebote) 
Auf einen Blick •Flexibler Magnet-Bohrständer mit Feinjustierung für Bohrmaschinen bis 23 mm Bohrkapazität. Produktstärken •Seitenwechselbares Vorschubhandrad. •Integrierter Kühlmitteltank mit Flex...
Fein
90322223000
€ 1.356,01*
pro Stück
 
 Stück
Magnetbohrständer M 100 (627100000) (12 Angebote) 
Magnetfuß mit hoher Haftkraft für sicheres Arbeiten Bei Verwendung der mitgelieferten Sicherungskette auch zum Arbeiten an vertikalen und schrägen Flächen und über Kopf geeignet Höhenverstellung de...
Metabo
627100000
€ 2.225,57*
pro Stück
 
 Stück
Magnetbohrständer SP-V Gesamt-H.285mm A.61mm 105mm Univ.ALFRA (17 Angebote) 
für alle Bohrmaschinen mit 43 mm, 48,6 mm und 61,7 mm Spindelhals · 2 Adapter für die Spindelhalsaufnahme · ab 3 mm Materialstärke einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Universal
Alfra
18343
€ 654,95*
pro Stück
 
 Stück
Magnetkernbohreinheit (15 Angebote) 
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Leistungsstarker 1200-W-Motor </li> <li>2-Gang-Getriebe: optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern</li> <li>AUTOSTOP™-Bewegungserke...
Milwaukee
4933451015
€ 962,98*
pro Stück
 
 Stück
Magnetkernbohreinheit (15 Angebote) 
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Leistungsstarker 1200-W-Motor</li> <li>2-Gang-Getriebe: optimierte Drehzahl zum Bohren mit Kernbohrern und Spiralbohrern</li> <li>AUTOSTOP™-Bewegungserken...
Milwaukee
4933451014
€ 1.090,07*
pro Stück
 
 Stück
Akku-Kernbohrständer (14 Angebote) 
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Höhenverstellbarer, isolierter Antriebsgriff und leicht zu erreichende Tiefenverstellung zur komfortablen Einhandbedienung</li> <li>Universeller Schnellve...
Milwaukee
4933472247
€ 1.114,85*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Magnetbohrständer
^

Der Elektromagnetbohrständer - Wenn der Bohrer nicht verrutschen darf

Der Elektromagnetbohrständer verfügt über einen magnetischen Fuß der auf Eisen oder anderen magnetischen Werkstoffen wie gewisse Stahlsorten oder Legierungen auf der Basis von Eisen, Nickel oder Kobalt besonders guten Halt verschafft. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass der Bohrständer bei mitgelieferten Sicherungsketten auch bei Überkopfarbeiten oder an schrägen Stahlkonstruktionen verwendet werden kann, ohne dass man zu viel Gewicht bei der Arbeit mit der Bohrmaschine halten muss.

Einordnung und Sicherheit

Der Elektromagnetbohrständer gehört zu den Elektrowerkzeugen und dient der Aufnahme einer Bohrmaschine. Der Vorteil des Magnetfußes ist eine hohe Haltekraft für sicheres Arbeiten, weil ein Umkippen des Bohrständers unter normalen Arbeitsbedingungen nicht möglich ist. Oftmals besitzt der Bohrständer eine zusätzliche Steckdose für die eingehängte Bohrmaschine, so dass ein Einschalten der Bohrmaschine für den Fall, dass der Elektromagnet nicht funktioniert, ausgeschlossen ist. So können natürlich Arbeitsunfälle vermieden werden.

Präzises Bohren

Präzises Bohren setzt voraus, dass die Bohrmaschine nicht vibriert oder verdreht werden kann. Eine zusätzliche Fixierungsschraube des Bohrständers schließt dies aus und führt so zu präzisen, gratfreien Bohrlöchern, auch wenn Kernbohrmaschinen eingespannt werden.

Weitere Eigenschaften

Die Hersteller von Elektrowerkzeugen und Zubehör sind verpflichtet die Nennaufnahmeleistung der Geräte anzugeben. Der Elektromagnetbohrständer besitzt oft eine Nennleistung von um die 100 Watt bei einer Magnethalteleistung von 25 kiloNewton. Wichtig ist zudem die Arbeitslänge in der Y- und Z-Achse mit Ringmessskalen und Einstellmöglichkeiten mittels Ritzel und Zahnstange sowie der Durchmesser der Geräteaufnahme.

Ergonomische Aspekte

Der Magnetfuß des Elektromagnetbohrständers hilft als Abstützung der beim Bohren auftretenden Kräfte ebenso wie beim Halten der Maschine in horizontaler oder vertikaler Richtung über Kopf und spart damit die Kräfte des Menschen ein. Muskelverspannungen, Haltungsschäden und körperlichen Abnutzungserscheinungen wird so weitgehend vorgebeugt. Die Bohrständer sind mit Gewichten ohne Bohrmaschine ab 20 Kilogramm (kg) recht schwer und auch wegen des Anschlusses an eine Stromversorgung eher für den statischen Einsatz in einer Werkstatt oder an einer Baustelle vorgesehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.