Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Mainboard Stromkabel

  Mainboard Stromkabel  (68 Angebote unter 30.861.158 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mainboard Stromkabel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mainboard Stromkabel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ROLINE ATX 2.0 Motherboard-Verlängerungskabel, 0,3 m (5 Angebote) 
ROLINE Interne Stromversorgung Verlängerungskabel vom Netzteil zum ATX 2.0 Motherboard; Board-Steckverbinder 24Pin ST/BU; Länge 0,3m
ROLINE
11.03.1016
€ 7,48*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu (6 Angebote) 
Verlängern Sie Ihr ATX 12V CPU-Netzkabel um 20 cm Die 4-polige P4 CPU-Netzkabelverlängerung ATXP4EXTP erweitert die Reichweite des ATX12V-Netzteil-CPU-Stromanschlusses um 20 cm. So kann der erforde...
StarTech.com
ATXP4EXT
€ 5,23*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Strom Verlängerung intern, 24pol ATX Buchse auf 20+4pol Stecker, 0,45m (4 Angebote) 
Stromkabelverlängerung intern für 24pol. ATX-Mainboardanschlüsse. Länge: ca. 45cm 20+4pol Stecker an 24pol Buchse AWG 18 Litzen
InLine
26629A
€ 7,09*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 20cm 24 Pin ATX 2.01 Stromverlängerungskabel (6 Angebote) 
Verlängern Sie ein ATX-Stromkabel um bis zu 20 cm Mit dem ATX 2.01 Stromverlängerungskabel können Sie die Länge eines ATX-Stromanschlusses erweitern. Durch das 20 cm lange Kabel können Sie Ihre int...
StarTech.com
ATX24POWEXT
€ 6,38*
pro Stück
 
 Stück
Stromkabelverlängerung 24pol St. an 24pol Bu, Länge: 30cm, Good Connections® (1 Angebot) 
- Mainboard Stromverlängerungskabel - 24pol Stecker auf 24pol Buchse - Länge ca. 30cm
Good Connections
5021-24VL2
€ 7,43*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 80973 Internes Stromkabel 0,3 m (5 Angebote) 
Dieses Verlängerungskabel von Delock kann zur Stromversorgung eines Mainboards mit 24 Pin ATX Anschluss eingesetzt werden.
Delock
80973
€ 14,36*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Stromadapter intern, 4pol ATX1.3 Netzteil zu 8pol ATX2.0 Mainboard, 20cm (5 Angebote) 
Mit diesem Stromadapter kann ein herkömmlicher 4pol. Netzteilanschluss auf einen 8pol. Anschluss (auch EPS) erweitert werden, wie er bei neueren Mainboards benötigt wird. 4pol. Buchse auf 8pol. Ste...
InLine
26633
€ 2,28*
pro Stück
 
 Stück
Lindy ATX P4 Motherboard Power Extension Cable, 0.3m (5 Angebote) 
ATX P4 Mainboard Stromverlängerungskabel
Lindy
33130
€ 1,49*
pro Stück
 
 Stück
be quiet!
BC080
€ 12,30*
pro Stück
 
 Stück
Internes Stromkabel, 24-pol. ATX Kupplung auf 20-pol. ATX Stecker, 0,15m (2 Angebote) 
Internes Stromkabel, 24-pol. ATX Kupplung auf 20-pol. ATX Stecker, 0,15m · Anschlüsse: 24-pol ATX Kupplung - 20-pol ATX Stecker · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 34x0,12mm · Adern Material: ...
S-Conn
78228-HQ
€ 5,02*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Strom Verlängerung intern, 20pol Stecker / Buchse, Netzteil zu Mainboard, 0,3m (3 Angebote) 
Strom Verlängerung intern für ATX-Mainboards 20pol. Stecker an 20pol Buchse Länge ca. 30cm
InLine
26640
€ 2,40*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Stromadapter intern, 180° ATX 6pol Stecker / Buchse (gedreht), für Desktop-Grafikkarte (6 Angebote) 
180° Stromadapter intern für den 6-pin PCIe Grafikkarten Stromanschluss. Der Adapter ermöglicht es, die internen Stromanschlusskabel an eine Grafikkarte umzulenken und sauber zu verlegen. Gedrehte ...
InLine
26636F
€ 6,97*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce 1373173 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 20.00m (4 Angebote) 
Renkforce 1373173 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 20.00m Spritzwassergeschützt IP44 Robustes Gummikabel für Ihren Außenbereich mit unverlierbarem Schutzklappdeckel. Kabel-Art: Strom Verlängeru...
Renkforce
1373173
€ 38,46*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 80974 Internes Stromkabel 0,3 m (5 Angebote) 
Dieses Verlängerungskabel von Delock kann zur Stromversorgung eines Mainboards mit 4 oder 8 Pin EPS Anschluss eingesetzt werden.
Delock
80974
€ 9,83*
pro Stück
 
 Stück
Kabelmeister® Stromkabelverlängerung 24pol St. an 24pol Bu, Länge: 30cm (1 Angebot) 
- Mainboard Stromverlängerungskabel - 24pol Stecker auf 24pol Buchse - Länge ca. 30cm
Kabelmeister
SO-36785
€ 5,74*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mainboard Stromkabel
^

Mainboard Stromkabel für den richtigen Anschluss finden

Mainboard Stromkabel gibt es zum Anschluss von Netzteil, Grafikkarten und Laufwerken. Zudem sind Mainboards und Netzteile in unterschiedlichen ATX-Standards erhältlich und werden mit verschiedenen Steckerbelegungen ausgeliefert. Durch einen Adapter können Sie Mainboards und Netzteile unterschiedlicher Standards über die richtigen Computerkabel miteinander nutzen.

Mainboard Stromkabel zum Anschluss an das Netzteil

Netzteile entsprechen - wie auch Mainboards - einem bestimmten Standard. Dieser Standard bestimmt auch die Steckerbelegung für den Stromanschluss des Mainboards. Unterschiedliche ATX Standards bei Netzteil und Mainboard können dabei durch Adapter angepasst werden. Hierbei handelt es sich um Adapter für 20-polige Stecker auf 24-polige Stecker und umgekehrt.

ATX-Steckerkonfigurationen

ATX 1.0 – 2.1: Anzahl der Pins = 20
ATX 2.2 : Anzahl der Pins = 24

ATX auf AT Stromkabel

Mit ATX auf AT Stromkabeln können alte AT Mainboards an moderne ATX Netzteile angeschlossen werden. Dabei verfügen diese Adapter in der Regel noch über einen separaten Anschluss an den Netzschalter.

Mainboard Stromkabel zur Grafikkarten-Stromversorgung

Moderne leistungsfähige Grafikkarten sind teilweise sehr energiehungrig. Damit diese die Schnittstelle zum Mainboard nicht überlasten, wurde ein spezieller 4-poliger Stecker - auch P4 genannt - eingeführt. Durch Adapter kann ein nicht vorhandener P4-Stecker bereitgestellt werden oder durch Verlängerungen bei Bedarf auch verlängert werden. Für PCI-Express Grafikkarten werden immer wieder auch 6-polige oder 8-polige Kabel verwendet.

Mainboard Stromkabel für Laufwerke

Die internen 4-poligen Kabel zum Anschluss von Laufwerken lassen sich durch Verlängerungen in der Reichweite ausbauen. So ist die Stromversorgung auch in großen Gehäusen kein Problem. Sollte die Zahl der Anschlüsse zur Stromversorgung für Festplatten oder die Laufwerke nicht ausreichen, so kann ein Y-Kabel helfen. Von einem Hintereinanderschalten mehrerer Y-Kabel sollten Sie allerdings absehen, um ein Überlasten des Netzteils zu vermeiden. Stehen nicht ausreichend SATA-Anschlüsse zur Verfügung, können ebenfalls Adapter helfen.

Stromkabel für SATA-Laufwerke

SATA-Laufwerke haben spezielle Stecker für den Stromanschluss. Durch spezielle Adapter können Netzteile ohne SATA Power-Connectoren mit einer zu geringen Anzahl an Anschlüssen um die benötigten Stecker erweitert werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.