Manometer »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 3/8, für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 12 barTrotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährl...
Propankleindruckregler mit Manometer 0,5 - 6 bar 18 kg/h W 21,8 x 1/14″ LH KAYSER mit Manometer · Leistungsabgabe 18 kg/h · Arbeitsbereich 0,5 - 6 bar · Ausgangsanschluss: G 3/8? LH · Weitere techn...
Propankleindruckregler Mini mit Manometer 0,5 - 4 bar 6 kg/h W 21,8 x 1/14″ LH KAYSER mit Manometer · Leistungsabgabe 6 kg/h · Arbeitsbereich 0,5 - 4 bar · Ausgangsanschluss G 3/8? LH · Weitere tec...
Propankleindruckregler Mini mit Manometer 0,5 - 4 bar 6 kg/h G 3/8″ LH KAYSER mit Manometer · Leistungsabgabe 6 kg/h · Arbeitsbereich 0,5 - 4 bar · Ausgangsanschluss G 3/8? LH · Weitere technische ...
DruckreglerSie ohne Manometer G3 / 8 "mit Rücklauf und einstellbar mit Quick Vent 0,5 ~ 8,5 bar Die -B ist eine komplett erneuerte Serie, bei der das Zubehör der Serie bis 2014 verwendet werden kan...
G3 / 8 "mit Rücklauf Regler und mit Schnellentlüftung einschließlich Manometer 0,5 ~ 8,5 bar einstellen Die -B ist eine komplett erneuerte Serie, bei der das Zubehör der Serie bis 2014 verwendet we...