Maschinenleuchte 00580615Wartungsfreie LED-Technologie. Eco-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. R...
Maschinenleuchte, LED PLUS, 100 / 120 / 220 - 240 V, Breite 565 mm, 12 W, 18 x Leuchtdiode. Bis zu 70 % Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit Leuchtstofflampen. Wartungsfreies LED-Leuchtmi...
Maschinenleuchte 00662600Wartungsfreie LED-Technologie. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Breit abstrahlende Lichtcharakteristik. Außendurchmesser 40 mm für die Integration b...
LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Lichtblick“ dimmbar Die extrem kompakte und robuste Bauweise mit einem Durchmesser von nur 28 mm, einem Aluminiumgehäuse mit Kugelgelenk und einem Magnetfuß, lass...
LED-Maschinenleuchte IL300-24V, gerade Eigenschaften Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept Mit Schraubkappen und Schutzglas für hohe Anforderungen Flimmerfreies Lic...
Maschinenleuchte, LED PLUS, 18 - 30 V, Breite 790 mm, 16 W, 30 x Leuchtdiode. Bis zu 70 % Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchten mit Leuchtstofflampen. Wartungsfreies LED-Leuchtmittel. Sechs un...
Lampentyp = LED Nennspannung = 20 → 28 V dc Leistung = 16W Schutzart = IP67 Länge = 565 mm Oberflächenhalterung von Waldmann für die Arbeitsplatzleuchte MACH LED. Die Waldmann MACH LED Plus 40 unte...
LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Punktstrahler 90°“ Da der Punktstrahler 90° im rechten Winkel an die flexible Welle montiert wird, sind seine Ausrichtungsmöglichkeiten entsprechend erweitert. De...
Maschinenleuchte 00580612Wartungsfreie LED-Technologie. Eco-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. R...
Maschinenleuchte 00580642Wartungsfreie LED-Technologie. Eco-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Rohrleuchten. R...
Maschinenleuchte, SPOT LED, 100 - 240 V, Flood mit 40°-Abstrahlwinkel. IP40 (mit Steckernetzteil, Leuchtenkopf IP65). Sehr lichtstark und energieeffizient. Große Reichweite. Komfort und Sicherheit ...
Maschinenleuchte 00669609Wartungsfreie LED-Technologie. Starke High Power LED für maximales Licht. Mit eng abstrahlender Lichtcharakteristik. Robustes Gehäuse aus Aluminium mit massiver Sicherheits...
LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Punktstrahler 90°“ dimmbar Da der Punktstrahler 90° im rechten Winkel an die flexible Welle montiert wird, sind seine Ausrichtungsmöglichkeiten entsprechend erwei...