Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: osma maskentrockenschrank
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Maskentrockenschrank

  Maskentrockenschrank  (4 Angebote unter 30.871.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maskentrockenschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Maskentrockenschrank"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Maskentrockenschrank, Trockenschrank MTS 1800 (Türen aus Metall (Inox)) (1 Angebot) 
Zweitüriger Trockenschrank für Masken aus Edelstahl schnelle Trocknung durch ständiges Drehen der acht bzw. neun Atemschutzmasken Trockenzeit ca. 25-45 Minuten ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm...
OSMA Trocknersysteme
MTS1800MET
€ 3.284,10*
pro Stück
 
 Stück
Maskentrockenschrank, Trockenschrank MTS 1800 (Türen aus Plexiglas) (1 Angebot) 
Zweitüriger Trockenschrank für Masken aus Edelstahl schnelle Trocknung durch ständiges Drehen der acht bzw. neun Atemschutzmasken Trockenzeit ca. 25-45 Minuten ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm...
OSMA Trocknersysteme
MTS1800PLEXI
€ 3.349,10*
pro Stück
 
 Stück
Maskentrockner MTH 800 (1 Angebot) 
Trockner für Masken aus Edelstahl für bis zu 8 Atemschutzmasken Trockner mit eingebautem Warmluftgebläse und Zeitschaltuhr für schonende Trocknung der Masken ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm B...
OSMA Trocknersysteme
MTH800
€ 899,90*
pro Stück
 
 Stück
Maskentrockner MTH 900 (1 Angebot) 
Trockner für Masken aus Edelstahl für bis zu 9 Atemschutzmasken Trockner mit eingebautem Warmluftgebläse und Zeitschaltuhr für schonende Trocknung der Masken ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm B...
OSMA Trocknersysteme
MTH900
€ 957,40*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Maskentrockenschrank
^

Maskentrockner – Trocknungssysteme für Masken

Maskentrockner sind professionelle Reinigungs- und Trocknungssysteme und dienen dazu, Atemmasken hygienisch von Feuchtigkeit zu befreien. Hierfür gibt es verschiedene Ausführungen. In der Regel kann man die Masken in speziellen Schränken trocknen lassen oder man hängt sie an Trockenvorrichtungen, die man an einer Wand befestigen kann.

Einsatzgebiete von Maskentrocknern

Maskentrockner dienen in erster Linie dem Trocknen von Atemmasken. Aber auch andere Gesichtsmasken können mit einem Maskentrockner getrocknet werden. So bietet sich eine professionelle Trocknung zum Beispiel auch bei Skimasken und Snowboardmasken an.

Ein Trockenschrank für schnelles Trocknen

Die Entscheidung, ob man einen Trockenschrank oder einen herkömmlichen Maskentrockner zur Wandbefestigung kaufen möchte, hängt von den individuellen Ansprüchen ab. Ein Trockenschrank ist in der Regel zweitürig und ermöglicht ein schnelles Trocknen der Masken, da diese in einer kontinuierlichen Bewegung eines Drehkranzes gedreht werden. Ein Trockenschrank ermöglicht das gleichzeitige Trocknen von acht bis neun Masken. Durchschnittlich werden 25 bis 45 Minuten für das Trocknen der Masken benötigt. Ein Trockenschrank für Masken sollte aus Edelstahl gefertigt sein, um sowohl äußeren als auch inneren Einflüssen standhalten zu können. Eine Zeitschaltuhr und ein Sicherheitsthermostat gewähren eine sichere Trocknung der Masken. Selbstverständlich muss der Trockenschrank rostfrei sein. Sollen zusätzlich Atemluftschläuche getrocknet werden, so ist darauf zu achten, dass der Trockenschrank über einen Anschluss für den Atemluftschlauch verfügt.

Maskentrockner mit Wandvorrichtung

Statt eines Trockenschrankes kann man auch „Trockenhaken“ nutzen. Diese Maskentrockner werden einfach an der Wand angebracht und ermöglichen ein unkompliziertes Trocknen der Masken, da diese bloß auf die Haken aufgesetzt werden müssen. Ein eingebautes Warmluftgebläse und eine integrierte Zeitschaltuhr gestatten einen auf die individuellen Bedürfnisse angepassten Trocknungsprozess. Anschlüsse für Atemluftschläuche sollten vorhanden sein, damit auch diese getrocknet werden können.  Acht bis neun Masken können gleichzeitig getrocknet werden. Es ist auf die Luftdüsen zu achten, die sich an den Halteorganen befinden. Sie sollten so angelegt sein, dass jeder Teil der Masken mit warmer Luft erreicht werden kann. Eine schonende Trocknung kann bis zu zwei Stunden dauern.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.