| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520MB-07G200-00-12R 1025 Herst.-Nr.: MB07G2000012R1025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CoroCut® MB Vollhartmetall-Schneidkopf zum EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroCut MB -size 07 Application Area: TP Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 12 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 7 mm Eckenfasenbreite, links(CHWL): 0.04 mm Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): 0.04 mm fnx max: 0.02 mm/r fnx min: 0.02 mm/r fnx rec: 0.02 mm/r Funktionsbreite(WF): 7.4 mm Funktionslänge(LF): 3.9 mm HerstArtNr: MB-07G200-00-12R 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 3.9 mm Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): 0.05 mm Schneidrichtung(HAND): R Schnitttiefe, max.(CDX): 3.4 mm Sorte(Grade): 1025 Stechbreite, Nennmaß(CW): 2 mm Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3~4 vc max: 1900~235~285~60 m/min vc min: 190~200~240~50 m/min vc rec: 1500~215~255~55 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~P~S Bohrungsdurchmesser min DMIN: 12 mm Aufnahmedurchmesser: 7 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S Sortenempfehlung: P|M|N|S Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | CoroCut MB -size 07 | Alle ISO Anwendungsbereiche: | P|M|N|S | Application Area: | TP | Aufnahmedurchmesser: | 7 mm | Bohrungsdurchmesser min DMIN: | 12 mm | Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): | 12 mm | Coating Process Type: | PVD | DCONMS: | 7 mm | Eckenfasenbreite, links(CHWL): | 0.04 mm | Eckenfasenbreite, rechts(CHWR): | 0.04 mm | fnx max: | 0.02 mm/r | fnx min: | 0.02 mm/r | fnx rec: | 0.02 mm/r | Funktionsbreite(WF): | 7.4 mm | Funktionslänge(LF): | 3.9 mm | HerstArtNr: | MB-07G200-00-12R 1025 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 18000 | ISO Cutting Tool Material: | HC | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge(OHX): | 3.9 mm | Obere Schnittbreitentoleranz(CWTOLU): | 0.05 mm | Schneidrichtung(HAND): | R | Schnitttiefe, max.(CDX): | 3.4 mm | Sorte(Grade): | 1025 | Sortenempfehlung: | P|M|N|S | Stechbreite, Nennmaß(CW): | 2 mm | Substrate Type: | WC | TMC Order: | 1~2~3~4 | vc max: | 1900~235~285~60 m/min | vc min: | 190~200~240~50 m/min | vc rec: | 1500~215~255~55 m/min | Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): | M~N~P~S |
|
| | |
| | | |
| |