| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520MBG-12C-09L Herst.-Nr.: MBG-12C-09L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Adapter rechteckiger Schaft - CoroCut® MBTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 DCONWS: 9 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 22.15 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 115.5 mm HerstArtNr: MBG-12C-09L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14005 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kraglänge(LPR): 120 mm Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 20 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroCut MB -size 09 Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Funktionslänge L: 115.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 9 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09 Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 | Aufnahmedurchmesser DCONWS: | 9 mm | DCONWS: | 9 mm | Drehmoment(TQ): | 3 Nm | Funktionsbreite(WF): | 22.15 mm | Funktionshöhe(HF): | 19.05 mm | Funktionslänge L: | 115.5 mm | Funktionslänge(LF): | 115.5 mm | HerstArtNr: | MBG-12C-09L | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14005 | Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): | 90 deg | Kraglänge(LPR): | 120 mm | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 0: no coolant exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge(OHX): | 20 mm | Planlaufeinstellung ADINTW: | CoroCut MB -size 09 | Planlaufeinstellung(ADINTWS): | CoroCut MB -size 09 | Schaftbreite(B): | 19.05 mm | Schafthöhe(H): | 19.05 mm | Schneidrichtung(HAND): | L | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| | |
| | | |
| |