Das Modell MSB 440 DGH ist eine halbautomatische Doppelgehrungsbandsäge für Gehrungsschnitte bis 60°. Die stufenlose Schnittgeschwindigkeit sowie der hydraulische Schraubstock ermöglichen ein komfo...
3693215, Vollautomatische Bandsäge mit Siemens Steuerung, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Siemens S7-1500 Steuerung mit großem Funktionsumfa...
Diese Metallbandsägen sorgen für eine erhöhte Wirtschaftlichkeit durch ihre halbautomatische Funktionsweise. Durch den schwenkbaren Schraubstock sind Gehrungsschnitte bis 45° möglich. Durch die rob...
Montage-Bandsäge PBS Ausführung: Tragbare Montagebandsäge mit stabilem Sägerahmen aus Aluminium-Druckguss ∙ Besonders geeignet für Trockenschnitte (ohne Kühlmittel) von Rohren und Profilen durch Ho...
3692200, Halbautomatische Horizontalsäge für Gehrungsschnitte von +60° bis -60° mit Mitsubishi Steuerung, Zwei-Säulen geführte Horizontalsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofil...
Optimum 3300150 Metallbandsäge Geräuscharmer Lauf Grundplatte und Sägebügel aus Grauguss Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsarmer Lauf Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung Serien...
Vollautomat · Gehrung li. 45°: automatischer Betrieb · Gehrung li. 60°: halbautomatischer Betrieb · Material-Höhentaster · Rahmen und Getriebe aus einem Guss · entnehmbare Spänewanne · stoßsicheres...
Diese Metallbandsägen sorgen für eine erhöhte Wirtschaftlichkeit durch ihre halbautomatische Funktionsweise. Durch den schwenkbaren Schraubstock sind Gehrungsschnitte bis 45° möglich. Durch die rob...
Ausführung: Automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende ∙ Schrägstellung des Schneidtisches beim Transport ∙ Praktische Handgriffe, große Laufräder und ausschwenkbare Kranöse für leichtes Ver...
3693200, Halbautomatische Bandsäge mit Mitsubishi Steuerung, Zwei-Säulen geführte Bandsäge für das Sägen von Stangenvollmaterial und Stangenprofilen. Mitsubishi FX 5 Steuerung mit einfacher Bedienu...
3300181, Die Metallbandsäge für anspruchsvolle Sägearbeiten. Mit Antriebsriemen und 4 Sägegeschwindigkeiten, Geräuscharmer Lauf. Stabile Gussausführung. Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylin...
3630125SET, Besonders leise und präzise. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Montage, Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer, PVC und Teflon. Stufenlose, elektronische Geschwindi...