PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 2.5 A Zeit zur Auslösung: 25 s Qualifizierungsstandard ...
PTC-Sicherung, 16R1000GMR, LITTELFUSE Radial geleitete PTCs sind für einen rücksetzbaren Überstromschutz ausgelegt und eignen sich für eine breite Palette von Elektronikanwendungen. Mit einer maxim...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualif...
Auslösestrom: 6 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-RX/72 Haltestrom: 3 A Zeit zur Auslösung: 19.8 s Anschlussabstand: 10.2 mm Sicherungsform: Rechteckig Länge: 24.9 mm Höhe: 30 mm Betriebst...
PTC-Sicherung, RF3322-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 1.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 750 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualif...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 50 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierungsstan...
PTC-Sicherung, RF3321-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
Nennspannung: 6 VDC Nennstrom, max.: 100 A Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: To Be Advised Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Series Haltestr...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-SM Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 4 s Qualifizierungsstandard d...
PTC-Sicherung, RF3263-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifi...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 300 mA Nennstrom, max.: 10 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 0.6 s Qualifizierungssta...
PTC-Sicherung, RF3262-000, LITTELFUSE Radial geführter Baustein, der mit der Montage von Großserien-Elektronik kompatibel ist und RoHS-konform, blei- und halogenfrei ist. Anwendungen * Satelliten-V...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 3 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch nanoSMDC Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.5 A Zeit zur Auslösung: 0.3 s Qualifizi...