ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny85 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 2 - 1 Jahr Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s) Anzahl der Pins: 8 P...
CMOS 8-bit computer, AT89C2051-24PU, ATMEL Der AT89C2051-24PU ist ein hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocomputer mit Niederspannung und 2K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Festwertspei...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C55WD-24PU, ATMEL Der AT89C55WD-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 20K Byte programmierbarem Flash-Festwertspeicher und...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C4051-24PU, ATMEL Der AT89C4051-24PU ist ein leistungsstarker CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit niedriger Spannung und 4K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Fes...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C55WD-24JU, ATMEL Der AT89C55WD-24JU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 20K Byte programmierbarem Flash-Festwertspeicher und...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S8253-24PU, ATMEL Der AT89S8253-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit 12K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Progr...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S52-24JU, ATMEL Der AT89S52-24JU ist ein stromsparender, leistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 8K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Speicher. Dies...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S51-24JU, ATMEL Der AT89S51-24JU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit systemintern programmierbarem Flash-Speicher. Dieses Pro...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89C4051-24SU, ATMEL Der AT89C4051-24SU ist ein leistungsstarker CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit niedriger Spannung und 4K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Fes...
CMOS 8-bit computer, AT89C2051-24SU, ATMEL Der AT89C2051-24SU ist ein hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocomputer mit Niederspannung und 2K Byte programmierbarem und löschbarem Flash-Festwertspei...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S52-24AU, ATMEL Der AT89S52-24AU ist ein stromsparender, leistungsfähiger CMOS 8-Bit-Mikrocontroller mit 8K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Speicher. Dies...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S51-24AU, ATMEL Der AT89S51-24AU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit systemintern programmierbarem Flash-Speicher. Dieses Pro...
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S8253-24AU, ATMEL Der AT89S8253-24AU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit 12K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Progr...
CAN 8-bit controller, AT89C51CC03CA-SLSUM, ATMEL Der AT89C51CC03CA-SLSUM ist ein 8-Bit-Mikrocontroller, der für CAN-Netzwerkanwendungen bestimmt ist. Dieses Produkt bietet 64K Bytes Flash-Speicher ...
Mikrocontroller, AT89C5131A-TISUL, ATMEL Der AT89C5131A-TISUL ist ein leistungsstarker 8-Bit-Flash-Mikrocontroller mit USB-Funktionen in voller Geschwindigkeit. Dieses Produkt verfügt über zwei per...