Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89S8253-24PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89S8253-24PU
8051 Mikrocontroller, 8 bit, 24 MHz, PDIP-40, AT89S8253-24PU
Artikel-Nr.:
     4502-64S2836
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89S8253-24PU
EAN/GTIN:
     4099879131980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, AT89S8253-24PU, ATMEL Der AT89S8253-24PU ist ein stromsparender, hochleistungsfähiger CMOS-8-Bit-Mikrocontroller mit 12K Byte systeminternem programmierbarem Flash-Programmspeicher und 2K Byte EEPROM-Datenspeicher. Dieses Produkt bietet eine hochFlexibel und kostengünstige Lösung für viele eingebettete Steuerungsanwendungen. Features * Dreistufige Programmspeichersperre * Neun Unterbrechungsquellen * Internal Zurücksetzen beim Einschalten * Programmierbar Watchdog-Zeitgeber * Doppelter Datenzeiger
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
32
Anzahl der Pins:
40
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
PDIP-40
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Prozessorkern:
8051
RAM-Größe:
256 byte
Spannung:
2,7-5,5 V
Speichergröße:
12 KB
Taktfrequenz:
24 MHz
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 5,94*
1 Tag
6128
1
€ 14,99*
ab € 3,93*
€ 6,12*
1
€ 6,90*
ab € 4,38*
€ 7,36*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 8,32*
1 Tag
nicht lagernd
2
€ 7,00*
ab € 4,41*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,65*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,06*
Zubehör
Multicomp
2227-40-06-05
ab € 0,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.