|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Milchkanne | |  | Die Milchkanne zur Aufbewahrung von offener Milch
Bei der Milchkanne handelt es sich um Gastronomie-Kannen, mit denen sich Milch transportieren und einschenken oder in kleinere Milchkännchen am Tisch umfüllen lässt. Dabei handelt es sich bei den Milchkannen in der Regel um größere Henkelkannen, beziehungsweise Transportkannen, die sich am ergonomischen Griff oder Tragebügel fassen und einhändig transportieren lassen.
Dank unterschiedlicher Volumen perfekt für das Catering und Frühstücksbuffet
Die Milchkanne eignet sich dank ihres grundsätzlich großen Volumens zur Deckung eines großen Bedarfs an frischer Milch beim Catering oder für das ansprechend und einladend arrangierte Buffet. In diesem Rahmen kann die Milchkanne auch zur Gästebewirtung im Kaffeehaus sowie in der Cafeteria den Nachschub an Milch gewährleisten. Kleine Ausführungen mit einem geringen Füllvolumen eignen sich als Aufschäumkannen dazu, in diesen mittels Milchaufschäumer einen cremigen Milchschaum für Cafe au Lait in der Cafe-Latte Tasse zuzubereiten. Milchkannen mit einem kleinen Füllvolumen stellen oftmals auch ein Element des Milch-Zucker-Sets am Kaffeetisch dar. Darüber hinaus kann die Milch aus einer größeren Milchkanne zum Servieren von Müsli in der Müslischale verwendet werden.
Ausführungen und Modelle mit speziellem Design
Kleinere Milchkannen und Milchkännchen aus hochwertigem, unempfindlichem Porzellan fügen sich neutral in das vorhandene Tafelgeschirr ein und bereichern die stilvoll gedeckte Kaffeetafel inklusive der Tischdekoration. Die Kannen lassen sich mitunter als Sahnegießer für die Kaffee-Sahne verwenden. Milchkannen aus Edelstahl sind robust und halten den hohen gastronomischen Belastungen stand. Auch die Reinigung im Geschirrspüler erfolgt einfach, ohne dass sich Lebensmittelreste anlagern können. Kannen mit nostalgischen Designs und rustikalen Motiven lassen sich als Element der Betriebsausstattung zu Präsentationszwecken in der Schaufensterauslage platzieren. Milchkannen aus Kunststoff und in Alu-Optik lackiert bieten durch das geringe Eigengewicht gegenüber den Ausführungen aus Metall eine leichte Variante, Milch ohne unnötige Belastungen zu transportieren.
|
|
|  | |  |