Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: miniphotometer dr. lange
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Miniphotometer

  Miniphotometer  (2 Angebote unter 28.213.728 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Miniphotometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Readytest Rundküvette klein Ery-Test Zubehör für Miniphotometer von Dr. Lange (2 Angebote) 
Die wirtschaftliche Bestimmung von Ery
Servoprax
K3 SPM1142
ab € 21,85*
pro 40 Stück
 
 Packung
Readytest Rundküvette klein Hb-Test für Miniphotometer von Dr. Lange (3 Angebote) 
Die wirtschaftliche Bestimmung von Hb  Readytest Rundküvetten für Miniphotometer von Dr. Lange
Servoprax
K3 SPM1143
ab € 22,00*
pro 40 Stück
 
 Paket
Weitere Informationen zum Thema Miniphotometer
^

Mit dem Miniphotometer Blut- und Urinproben schnell und exakt analysieren

Das Miniphotometer gehört zu den medizinischen Laborgeräten in der Diagnostik. Medizinische Fotometer unterscheiden sich von denen für die Wasser- und Umweltanalytik im Wellenlängenbereich, den man zur Untersuchung des gefragten Stoffes benötigt. Bei einigen Geräten kann man den Wellenlängenbereich des Lichtstrahls für die Messung mit Filtern beeinflussen. Als Beispiel gibt es Filter für Wellenlängen mit genau 520 nm, die man für die Konzentrationsbestimmung von Alkohol, Cholesterin, Erythrozyten (rote Blutkörperchen), Glukose, Hämoglobin, Hämatokrit, Lactat oder Triglyceride im Blut sowie für den Cholesterinwert in Plasma oder Serum vorgesehen sind.

Die Verwendung

Miniphotometer werden in der medizinischen Labordiagnostik in Krankenhäusern und Arztpraxen verwendet. Als handliches Gerät kann das Miniphotometer auch in der Arzttasche zu Patientenbesuchen mitgenommen werden. Als Laborgerät hat das Photometer einen 230-Volt-Stromanschluss. Zum Teil sind auch Netzgeräte im Einsatz, die die Energiezufuhr auf niedrige Voltwerte Gleichstrom umsetzen. Dies erfolgt, wenn Akkus eingebaut sind und das Photometer dadurch bei Patientenbesuchen auch ohne direkte Verbindung zum Stromnetz für einen gewissen Zeitraum einsetzbar ist.

Zur Funktionsweise

Das Miniphotometer funktioniert genauso wie alle medizinischen Fotometer. Ein Lichtstrahl wird durch eine mit einer Probe gefüllten Küvette geschickt. Der gesuchte Stoff wird mit einem Reagenz angeregt. Dann wird anhand der Lichtintensität, die nach dem Absorben von Licht durch die gesuchte Substanz gemessen wird, labormathematisch die Konzentration in der Flüssigkeit berechnet.

Zu den Geräten

Mit anderen Wellenlängen als 520 nm lassen sich weitere Substanzen bestimmen. Mit einem Filter oder einer einstellbaren Wellenlänge von 546 nm kann man aus Serum oder Plasma die Konzentrationen von Bilirubin, Cholesterin, Protein (Eiweiß), Cholesterin, Triglyceride oder Harnsäure bestimmen, wenn es um Blutproben geht Erythrozyten, Glukose, Hämoglobin oder Hämatokrit messen.

Weiteres Zubehör

Miniphotometer werden sehr oft im Zusammenhang mit vordefinierten Reagenzien unter Zuhilfenahme von Küvettentests verwendet, weil man hier nur noch eine bestimmte Menge Blut, Urin, Plasma oder Serum zugeben muss. Um Schäden am Display oder am Gerät überhaupt während des Transportes zu vermeiden, machen sich Gerätekoffer schnell bezahlt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.