Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTM460 SP1 SC 1800W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH50E1801


(Weitergeleitet von Suche „mkh50e1801“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTM460 SP1 SC 1800W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH50E1801
GTM460 SP1 SC 1800W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH50E1801
GTM460 SP1 SC 1800W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH50E1801
Artikel-Nr.:
     6593-GTM-MKH50E1801
Hersteller:
     GTM
Herst.-Nr.:
     MKH50E1801
EAN/GTIN:
     8718868505750
Suchbegriffe:
GTM
460
SP
1
GTM460 SP1 SC 1800W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH50E1801. Dieser Rasenmäher verfügt über einen Elektromotor mit einer großen Leistungsfähigkeit von 1800 Watt. Diese Kombination mit einem 46 cm breiten Stahlmähdeck eignet sich für Rasenflächen bis 1500 Quadratmeter. Die Maschine verfügt über ein 2-in-1-System: Mähen mit Grasfangsack oder mit Seitenauswurf. GTM zeichnet sich durch die Herstellung hochqualitativer und verlässlicher Produkte aus. Die Sicherheit des Anwenders steht an erster Stelle, weswegen alle Produkte intensiven Tests unterzogen werden und strengsten europäischen Normen entsprechen. GTM Professional ist eine Marke von De Wild, einem Familienunternehmen, welches mittlerweile in der vierten Generation weitergeführt wird und seither stetig wächst. TECHNISCHE DATEN - 1800W - 3500 UpM - 1 Gang - Stahlblechgehäuse - Einklappbarer Führungsholm - Räder vorne: 18 cm - Räder hinten: 20 cm - 460 mm Mähbreite - 30-75 mm Mähhöhe - 60 l Gewebefangsack - 26,5 kg
Weitere Informationen:
Länge:
820.00 mm
Breite:
570.00 mm
Höhe:
380.00 mm
Bullet 1:
GTM460 SP1 SC 1800W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH50E1801
Bullet 2:
verfügt über einen Elektromotor mit einer großen Leistungsfähigkeit von 1800 Watt
Bullet 3:
2-in-1-System: Mähen mit Grasfangsack oder mit Seitenauswurf
Bullet 4:
46 cm breites Stahlmähdeck eignet sich für Rasenflächen bis 1500 Quadratmeter
Bullet 5:
einklappbarer Führungsholm für kompakte Lagerung und Transport
Technische Daten:
<ul><li>GTM460 SP1 SC 1800W - Elektrischer Rasenmäher - GTM-MKH50E1801<li>verfügt über einen Elektromotor mit einer großen Leistungsfähigkeit von 1800 Watt<li>2-in-1-System: Mähen mit Grasfangsack oder mit Seitenauswurf<li>46 cm breites Stahlmähdeck eignet sich für Rasenflächen bis 1500 Quadratmeter<li>einklappbarer Führungsholm für kompakte Lagerung und Transport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,85*
€ 416,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,13*
€ 386,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.