Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Molkereidampfschlauch

  Molkereidampfschlauch  (86 Angebote unter 30.870.642 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Molkereidampfschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Molkereidampfschlauch"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Molkereidampfschlauch 10 x 5 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C (1 Angebot) 
Molkereidampfschlauch 565Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 1...
k.A.
€ 13,17*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch 13 x 5 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C (1 Angebot) 
Molkereidampfschlauch 565Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 1...
k.A.
€ 14,06*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch 25 x 6 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C (10 Angebote) 
Molkereidampfschlauch 565Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 1...
Norres
€ 18,8633*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch EPDM, blau, 19x6,0mm, 40m FORTIS (5 Angebote) 
Molkereidampfschlauch • Flexibler Dampfschlauch • Abriebfest • Lebensmittelecht, reinigungsmittelbeständig • Ozon- und witterungsbeständig • Bedingt öl- und fettbeständig • Zur Förderung von Dampf ...
k.A.
4063726008565
€ 19,02*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch EPDM, blau, 13x5,0mm, 40m FORTIS (5 Angebote) 
Molkereidampfschlauch • Flexibler Dampfschlauch • Abriebfest • Lebensmittelecht, reinigungsmittelbeständig • Ozon- und witterungsbeständig • Bedingt öl- und fettbeständig • Zur Förderung von Dampf ...
k.A.
4063726008558
€ 12,82*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschl EPDM 13X5mm, 1/2", 40m FORMAT (1 Angebot) 
Lebensmittel-Dampfschlauch LMD Eigenschaften: • Zur Reinigung gemäß der Hygienevorschriften • Einsetzbar als Sattdampfschlauch bis 6 bar/164 °C Beständigkeit: • Reinigungsmittelbeständige Seele • B...
Format
4317784403696
€ 662,56*
pro 40 Meter
 
 Packung
REIFF MolkereiFLEX NW13x6mm (1 Angebot) 
REIFF MolkereiFLEX NW 13 x 6mm nach FDA, 6 bar BD/164°C bis 164°CSattdampf weiss-blau,
k.A.
190330
€ 14,89*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch, 13 x 5 mm (1/2") FORTIS (1 Angebot) 
Eigenschaften: • Zur Reinigung gemäß der Hygienevorschriften • Einsetzbar als Sattdampfschlauch bis 6 bar/164 °C • Reinigungsmittelbeständige Seele • Bedingt fett- und ölbeständige Decke ´ Einsatzb...
k.A.
1750000127
€ 16,93*
pro Meter
 
 Meter
GSM13BGVV Molkerei-Schlauch (Standard), 13 (1/2")x23mm (3 Angebote) 
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Drucktr...
Semperit
GSM 13 BGVV
€ 36,9975*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch 10 x 5 mm FDA-konform -35°C bis + 95°C, Dampf +160°C L: (1 Angebot) 
Molkereidampfschlauch 565Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 1...
k.A.
€ 353,07*
pro 40 Meter
 
 Rolle
Molkereidampfschl EPDM 19x6mm, 3/4", 40m FORMAT (1 Angebot) 
Lebensmittel-Dampfschlauch LMD Eigenschaften: • Zur Reinigung gemäß der Hygienevorschriften • Einsetzbar als Sattdampfschlauch bis 6 bar/164 °C Beständigkeit: • Reinigungsmittelbeständige Seele • B...
Format
4317784403702
€ 842,11*
pro 40 Meter
 
 Packung
REIFF MolkereiFLEX NW19x6mm (1 Angebot) 
REIFF MolkereiFLEX NW 19 x 6mm nach FDA, 6 bar BD/164°C bis 164°CSattdampf weiss-blau,
k.A.
482451960
€ 23,43*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch, 19 x 6 mm (3/4") FORTIS (1 Angebot) 
Eigenschaften: • Zur Reinigung gemäß der Hygienevorschriften • Einsetzbar als Sattdampfschlauch bis 6 bar/164 °C • Reinigungsmittelbeständige Seele • Bedingt fett- und ölbeständige Decke ´ Einsatzb...
k.A.
1750000128
€ 21,50*
pro Meter
 
 Meter
GSM25BGVV Molkerei-Schlauch (Standard), 25 (1")x39mm (3 Angebote) 
Werkstoffe: Innenseele: NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht entsprechend den Anforderungen BfR (ehem. BgVV) XXI Kat-2, FDA CFR 21 177.2600 & Verordnung (EG) 1935/2004, fett- und ölbeständig, Drucktr...
Semperit
GSM 25 BGVV
€ 58,0175*
pro Meter
 
 Meter
Molkereidampfschlauch 13 x 5 mm FDA-konform L: 40 m (1 Angebot) 
Molkereidampfschlauch 565Strapazierfähiger, flexibler Druckschlauch, als Reinigungsschlauch für die Lebensmittelindustrie und zur Förderung flüssiger, fetthaltiger Lebensmittel, 6 bar Dampfdruck, 1...
k.A.
€ 386,15*
pro 40 Meter
 
 Rolle
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Molkereidampfschlauch
^

Der Molkerei-Dampfschlauch für den Molkereibedarf

Die Dampfschläuche für den Molkereibedarf sind für die Reinigungsarbeiten mit Lebensmittelkontakt zugelassen. Die dampf- und druckbeständigen Leitungen werden in vielen Größenvarianten angeboten. Die Molkereischläuche finden ihre Anwendungen im Lebensmittelbereich, wie Molkereien, Käsereien oder Schlachthöfen.

Molkerei-Dampfschläuche im Detail

Der Molkerei-Dampfschlauch ist eine Spezialleitung für Molkereien und andere Lebensmittelbetriebe. Der flexible Schlauch eignet sich insbesondere als
  • Dampf- und Reinigungsschlauch.
Seine Besonderheit im Vergleich zum Molkerei- oder Milchschlauch ist die hohe Beständigkeit gegen Dampf. Er wird mit höheren Temperaturen und Drücken eingesetzt. Der Molkerei-Dampfschlauch bietet folgende Funktionen im professionellen Bereich:
  • hohe Beständigkeit gegen tierische oder pflanzliche Fette sowie Milch und Milchprodukte,
  • lebensmittelecht,
  • beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel,
Die Molkerei-Dampfschläuche eignen sich für den Einsatz mit Lebensmittel. Sie sind entsprechend genormt und zugelassen.

Nennweiten und weitere technische Daten der Molkerei-Dampfschläuche

Die Molkerei-Dampfschläuche sind auch unter der Bezeichnung Lebensmittelschlauch, Dampfschlauch oder Lebensmittel-Dampfschlauch erhältlich. Diese Kategorie umfasst alle flexiblen Schläuche, die sich insbesondere für die Dampfreinigung eignen. Sie können nach ihrer Nennweite sowie den folgenden Merkmalen ausgewählt werden:
  • Innen- und Außendurchmesser des Schlauches,
  • minimaler Biegeradius,
  • minimale und maximale Temperatur,
  • kurzfristige Temperatureignung unter Dampf,
  • geeigneter Betriebsdruck,
  • eingesetzte Werkstoffe,
  • Eignungen und Zulassungen.
Die Molkerei-Dampfschläuche sind in Nennweiten von zehn Millimetern (DN 10) bis 65 Millimetern (DN 65) erhältlich. Sie unterscheiden sich auch in ihrem Innen- und Außendurchmesser voneinander. Bei der Auswahl sollte auf die gewünschte Durchflussmenge und den Leitungsdruck geachtet werden. Der minimale Biegeradius gibt Auskunft über die Flexibilität des Schlauches. Bei der Anwendung darf das Leitungsmedium eine minimale und maximale Temperatur nicht unter- beziehungsweise überschreiten. Nur innerhalb des zulässigen Bereiches behält der Molkerei-Dampfschlauch seine Funktion. Gleiches gilt für den zulässigen Betriebsdruck. Bei der Auswahl sollte auf die Eignung und die erforderlichen Zulassungen des Schlauches Wert gelegt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.