Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resideo Therm. Stellantrieb MT4230 V NO u. Hilfssch. KabellŠnge:1m


(Weitergeleitet von Suche „mt4230sno“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FMT4230SNO
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MT4230SNO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MT4230SNO
Resideo Therm. Stellantrieb MT4 230 V NO u. Hilfssch. Kabell?nge:1m Resideo Therm. Stellantrieb MT4 Antrieb f?r AUF/ZU-Ansteuerung (2-Pkt.-Regelung) oder Pulsweitenmodulation. Einsetzbar f?r Radiatorventile der Serien V300, V2000, V2464, V2474 und in Verbindung mit dem Adapter VA2500A001 auch f?r die Strangregulierventile V5010, V5032. Schutzart: IP44. Stellungs-Anzeige: integriert. Stellkraft: 90 N. Ansteuerung: 2-Pkt. Zusatz-Beschreibung: Montageklammer (MT-CLIP) und Adapter (MT-ADAPTHW) M30 x 1,5, im Lieferumfang enthalten. Weitere Adapter auf Anfrage. Andere Kabell?ngen auf Anfrage. Regelhub f?r Honeywell Home-Ventile: 2,5 mm, max. Hub: 4 mm. Funktion: stromlos ge?ffnet (NO) Nennleistung: 2 VA Anschluss an Ventil: M30 x 1,5 Hilfskontakte: Ja Hubl?nge: 4 mm Kabell?nge: 1 m Netzspannung: 230 V AC Schutzart (IP): IP44 Laufzeit: 240 s Spannungsausfall: Ventilspindel ist ausgefahren Steuersignal: Zweipunkt Stellkraft: 90 N Fabrikat: Resideo Typ: Honeywell Home MT4-230S-NO - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.