| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30247051 Herst.-Nr.: MTRCKTSBNZVM128 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| S12ZVM 3-Phasen sensorlose bürstenlose DC-Motorsteuerung Entwicklungskit, Typ=MTRCKTSBNZVM128, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=128 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Inhalt=S12 MagniV MC9S12ZVML128 MCU Evaluation Board, 12VAC/DC Power Supply, 3-Phase BLDC Motor ,USB A to B Cable, Quick Start Guide, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Motorsteuerung, Schnittstellen=PWM GPIO CAN SPI LIN SCI, Speicher-Typ=Flash RAM Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IL | Höhe: | 100 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 300 mm | Bruttogewicht: | 300 g | Breite: | 300 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8543709099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motor controller, S12ZVM 3-Phasen sensorlose bürstenlose DC-Motorsteuerung Entwicklungskit |
| | |
| |