Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MTRCKTSBNZVM128 ENTW.BRD S12ZVM 3P-BLDC-MOTOR M.HALL-SEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490988
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MTRCKTSBNZVM128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Motorsteuerung für bürstenlosen Dreiphasen-DC-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Dev Board MC9S12ZVML128, 12V Universal Power Supply Kit, 3-phase BLDC Motor, USB Cable, User Guide
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC9S12ZVML128
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 808,75*
    € 899,51*
    Frei Haus
    ab € 906,34*
    € 998,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 899,51*
    € 1.070,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 891,21*
    € 1.060,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 859,53*
    € 1.022,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 838,49*
    € 997,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 808,75*
    € 962,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.