Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > NAND-Gate

  nand gate  (462 Angebote unter 30.756.660 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „nand gate“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"NAND-Gate"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CMOS 8-Input NAND/AND Gate, PDIP-14, Texas Instruments CD4068BE (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. NAND-Gatter, CD4068BE, Texas Instruments Der CD4068BE ist ein NAND-Gatter, das dem Systementwickler eine direkte Implementierung des positiv-logischen 8-Eingangs ermöglich...
Texas Instruments
CD4068BE
€ 0,84*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI 74LCX00MTCX NAND GATE, QUAD, 2 I/P, TSSOP-14 (2 Angebote) 
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: 74LCX00 MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangs...
onsemi
74LCX00MTCX
€ 0,876*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET Brick'R'knowledge Handbuch Logic Set (2 Angebote) 
Das Logic Set eignet sich ideal für den schnellen Einstieg in die digitale Schaltungstechnik. Anhand des Begleithefts mit didaktisch aufeinander aufbauenden Schaltungsbeispielen können sich Lernend...
ALLNET
ALL-BRICK-0651
€ 1,82*
pro Stück
 
 Stück
Dual 4-Inputs NAND Gate, SOIC-14, Texas Instruments CD74HCT20M (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik, CD74HCT20M, Texas Instruments Das CD74HCT20M ist ein Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik-Dual-NAND-Gatter mit 4 Eingängen. Die Logikgatter die...
Texas Instruments
CD74HCT20M
€ 0,34*
pro Stück
 
 Stück
NEXPERIA 74AHC00D,118 NAND-GATTER, 2 EINGÄNGE, -40 BIS 125°C (2 Angebote) 
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: 74AHC00 MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangs...
Nexperia
74AHC00D,118
€ 0,3641*
pro Stück
 
 Stück
Dual 4-Inputs NAND Gate, PDIP-14, Texas Instruments CD4012BE (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. CMOS-Doppel-NAND-Gate mit 4 Eingängen, CD4012BE, Texas Instruments Das CD4012BE ist ein CMOS-Dual-NAND-Gate mit 4 Eingängen, das dem Systementwickler eine direkte Implemen...
Texas Instruments
CD4012BE
€ 0,81*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI 74LVX132MTCX NAND GATE, SCHMITT, QUAD, 2 I/P, TSSOP14 (2 Angebote) 
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: 74LVX132 MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangs...
onsemi
74LVX132MTCX
€ 0,956*
pro Stück
 
 Stück
Dual 4-Inputs Positive NAND Gate, PDIP-14, Texas Instruments SN74LS20N (5 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Duale Positiv-NAND-Gatter mit 4 Eingängen, SN74LS20N, Texas Instruments Der SN74LS20N ist ein duales Positiv-NAND-Gatter mit 4 Eingängen und LS-Technologie sowie zwei unab...
Texas Instruments
SN74LS20N
€ 0,99*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI MC14011UBDR2G NAND-GATE, 4FACH, 2EING., NSOIC-14 (1 Angebot) 
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: 4011 MSL: MSL 3 - 168 Stunden Versorgungsspannung, max.: 18 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstr...
onsemi
MC14011UBDR2G
€ 1,327*
pro Stück
 
 Stück
Quad 2-input NAND Gate, SOIC-14, NXP HEF4011BT (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Vierfach-NAND-Gate mit 2 Eingängen, HEF4011BT, NXP Der HEF4011B ist ein Vierfach-NAND-Gatter mit 2 Eingängen. Die Ausgänge sind vollständig gepuffert für höchste Störfesti...
NXP
HEF4011BT
€ 1,15*
pro Stück
 
 Stück
NEXPERIA 74HC1G08GV,125 NAND-GATE, EINFACH, 2EING., SC-74A-5 (1 Angebot) 
Logikfunktion: AND-Gatter Produktpalette: 74HC1G08 MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsstr...
Nexperia
74HC1G08GV,125
€ 0,1884*
pro Stück
 
 Stück
Quad 2-Input NAND Gate, SOIC-14, NEXPERIA 74HCT132D,653 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Quad-Trigger mit 2 Eingängen, 74HCT132D,653, NEXPERIA Der 74HCT132 ist ein Quad-NAND-Gatter mit 2 Eingängen und Schmitt-Trigger-Eingängen. Die Eingänge enthalten Klemmdiod...
Nexperia
74HCT132D,653
€ 0,20*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI MC74HC00ADR2G NAND-GATTER, 4FACH, 2 EINGÄNGE, SOIC-14 (3 Angebote) 
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: 74HC00 MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Ausgangsstr...
onsemi
MC74HC00ADR2G
€ 0,181*
pro Stück
 
 Stück
Quadruple 2-Inputs Positive NAND Gate, PDIP-14, Texas Instruments SN74HCT00N (8 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. NAND-Gatter, SN74HCT00N, Texas Instruments Der SN74HCT00N enthält vier unabhängige 2-Eingangs-NAND-Gatter. Sie führen die boolesche Funktion Y= A + B in positiver Logik au...
Texas Instruments
SN74HCT00N
€ 0,54*
pro Stück
 
 Stück
ONSEMI MC74HC1G00DFT1G NAND-GATTER, 1FACH, 2 EINGÄNGE, SC-88A-5 (2 Angebote) 
Logikfunktion: NAND-Gatter Produktpalette: 74HC1G00 MSL: MSL 1 - unbegrenzt Versorgungsspannung, max.: 6 V Schmitt-Trigger-Eingang: Ohne Schmitt-Trigger-Eingang Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Ausgangsst...
onsemi
MC74HC1G00DFT1G
€ 0,284*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema nand gate
^

NAND-Gatter als Logikbausteine mit einer logischen Verknüpfung

Zu wichtigen Vertretern von sogenannten Logikgattern gehören, neben AND-Gattern und NOR-Gattern, die NAND-Gatter. Diese Gatter geben am Ausgang ein digitales Signal ab, welches aus einer logischen Eins oder einer logischen Null besteht. Die Bezeichnung NAND setzt sich zusammen aus der Bezeichnung „not-and“ oder auch auf Deutsch „nicht-und“. Während der Ausgangspegel bei einem AND-Gatter dann auf eins gesetzt wird, wenn beide Eingänge ebenfalls eine logische Eins beinhalten, wird bei einem NAND-Gatter der Ausgang invertiert. Mit anderen Worten heißt dies, dass der Ausgang so lange auf einer logischen Eins gesetzt bleibt, bis beide Eingänge eine logische Eins erhalten. Erst in diesem Moment wird der Ausgang des Gatters auf eine logische Null gesetzt. Diese NAND-Gatter gehören genau wie die AND-Gatter zu wichtigen Vertretern der Logikfamilie.

Die möglichen Schaltzustände des Ausgangs nach der Wahrheitstabelle

Im Ausgangszustand ist der Ausgang des NAND-Gatters auf eine logische Eins gesetzt. Dies bleibt auch dann der Fall, wenn nur einer der beiden Eingänge auf eine logische Eins gesetzt wird. Erst dann, wenn beide Eingänge des NAND-Gatters auf einer logischen Eins gesetzt sind, schaltet der Ausgang am Gatter um. Im Gegensatz zu einem AND-Gatter wechselt er dann von einer logischen Eins auf eine logische Null. Der Ausgang verhält sich also genau umgekehrt wie bei einem AND-Gatter. Durch einen kleinen Trick kann eine Zusatzfunktion erreicht werden. Möchte man das Signal eines Eingangs lediglich negieren bzw. invertieren, verbindet man einfach beide Eingänge eines NAND-Gatters miteinander. Der Ausgang besitzt dann den jeweils gegenteiligen Schaltzustand wie der Eingang. Eine solche Schaltung wird auch als Inverter oder auch NICHT- bzw. NOT-Gatter bezeichnet.

Verwendungszwecke und Gehäusetypen der NAND-Gatter

  • NAND-Gatter gehören zu sehr gängigen Bauteilen der Logikfamilie und werden in der Regel als integrierte Schaltungen eingesetzt, die gleich mehrere dieser Gatter enthalten.
  • In den meisten Fällen sind es vier NAND-Gatter in einem DIL-Gehäuse für die Durchsteckmontage.
  • In der SMD-Technik kommen andere Gehäuseformen zum Einsatz. Bei dieser Technik werden zum Beispiel SOIC-Gehäuse verwendet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.