Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: natriumhydroxid merck
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Natriumhydroxid

  Natriumhydroxid  (9 Angebote unter 30.849.971 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Natriumhydroxid“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Natriumhydroxid"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Natriumhydroxid Pellets 98 %, 1kg (1 Angebot) 
Zur Seifenherstellung, als Abflussreiniger, Abbeizmittel
Chemos
A0270980_1310-73-2.1kg
€ 43,35*
pro Kilogramm
 
 Eimer
Natriumhydroxid Pellets 98 %, 5kg (1 Angebot) 
Zur Seifenherstellung, als Abflussreiniger, Abbeizmittel
Chemos
A0270984_1310-73-2.5kg
€ 98,58*
pro 5 Kilogramm
 
 Kanister
Natronlauge c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag. USP Inhalt (1 Angebot) 
Natronlauge c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag. USP Inhalt pro Packung: 1 LTR H-Sätze: H290 P-Sätze: P234-P390 GHS: GHS05 Signalwort: Achtung UN: 1824 Transportbezeichnung Land...
Merck
1091411000
€ 58,12*
pro Flasche
 
 Flasche
Natronlauge 0,1 mol/l (0,1 N) (6 x 1 Liter) (1 Angebot) 
Natronlauge 0,1 mol (0,1 N) (VE = 6 x 1 Liter Kunststoffflasche) Wichtiger Hinweis: Biozidprodukte/Gefahrgut vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformationen und Sicherheitshi...
Steiner
HM.65879.1000
€ 77,87*
pro Karton
 
 Karton
Natriumhydroxid-Plätzchenx50g (1 Angebot) 
Zubehör für BSB-Eigenkontrollmessung OxiTop® Typ NHP 600 Beschreibung Natriumhydroxidplätzchen
WTW
209140
€ 82,96*
pro 2 Stück
 
 Paket
Natronlauge 0,02 mol 500 ml (1 Angebot) 
c(NaOH) = 0.02 mol/l (0.02 N) Titripur® Reag. USP
Merc
1091420500
€ 49,04*
pro Stück
 
 Stück
Natronlauge 1,0 mol/l (1 N) (6 x 1 Liter) (1 Angebot) 
Natronlauge 1,0 mol/l (1 N) (VE = 6 x 1 Liter Kunststoffflasche) Wichtiger Hinweis: Biozidprodukte/Gefahrgut vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformationen und Sicherheitshi...
Steiner
HM.65982.1000
€ 77,41*
pro Karton
 
 Karton
Natriumhydroxid 0.1N 0.1M 1 Liter (1 Angebot) 
Analytische volumetrische Titrationslösungen Geeignet für manuelle und automatische Titrationen. Die Stabilität ist für die gesamte Haltbarkeitsdauer (geöffnet oder ungeöffnet) nachgewiesen. Geprüf...
Reagecon Diagnostics
S20101
€ 27,72*
pro Stück
 
 Stück
Natriumhydroxid-Plätzchen 500 GR. (1 Angebot) 
Natriumhydroxid-Plätzchen 500 GR.
Merc
1064980500
€ 63,91*
pro 500 Gramm
 
 Flasche
Weitere Informationen zum Thema Natriumhydroxid
^

Natriumhydroxid - Die alkalische Kraft für Labore

Natriumhydroxid ist eine starke Base. Die alkalische Stärke dieser Chemikalie wird in Laboren genutzt, um Geräte, Instrumente und Laborgläser komplett zu reinigen. Technische Reiniger aus Natriumhydroxid überzeugen durch ihre breit gefächerte Wirkung.

Die Reiniger aus Natriumhydroxid und Natronlauge

Die Reiniger aus Natriumhydroxid und seiner wässrigen Lösung, der Natronlauge, sind in Laboren zu finden. Sie wirken ätzend und lösen eine Vielzahl von Verschmutzungen, selbst wenn diese bereits eingetrocknet sind. Der Natriumhydroxid-Reiniger ist in Pulverform und als Lösung erhältlich.

Eigenschaften der Reiniger

Die Natriumhydroxid-Reiniger haben eine sehr starke Wirkung. Sie entfernen Fette, Öle, Lacke, Pigmente, Polymere, Blut und Gewebe, Eiweiße, Harze und Rückstände aus der Destillation und Synthese. Diese umfassende Lösekraft erlaubt die schnelle und komplette Reinigung von Laborgeräten. Der Reinigungsvorgang ist rückstandsfrei und kann in Spezialgeräten erfolgen.

Einsatzbereiche

Die Spezialreiniger kommen in Laboren verschiedener industrieller Bereiche zum Einsatz. Auch in der Veterinärmedizin und Lebensmittelwirtschaft werden entsprechende Geräte mit Natriumhydroxid gereinigt. Natriumhydroxid kann unter anderem für Laborglas, Porzellan und PTFE verwendet werden.

Mit Sicherheit: Spezialreiniger

Der technische Spezialreiniger aus Natriumhydroxid ist eine zuverlässige Lösung im Laborbereich. Er vereinfacht und optimiert den Reinigungsvorgang. Die intensive Wirkung erreicht die Natronlauge durch ihre hochalkalischen Eigenschaften. Im Umgang mit diesem Reiniger ist Vorsicht geboten, denn nur sie gewährt ein hohes Maß an Sicherheit.
Natriumhydroxid in seiner Reinform führt auf der Haut zu schweren Verätzungen. Es greift die Schleimhäute an und kann die Augen schädigen. Eine entsprechende Schutzausrüstung sollte bei jedem Umgang getragen werden. Hierzu gehört:
  • Handschutz,
  • Augenschutz und
  • Körperschutz.
Geeignete Schutzhandschuhe bestehen aus Polychloropren, Natur- oder Fluorkautschuk. Die jeweiligen Herstellerangaben sollten stets beachtet werden. An den Augenschutz sind insbesondere Anforderungen bezüglich der Dichtheit gestellt. Sie müssen die Augen von allen Seiten schützen. Die restliche Schutzausrüstung darf nicht durchlässig für Natriumhydroxid oder Natronlauge sein. Bei Verunreinigung muss die Schutzausrüstung gewechselt und gegebenenfalls entsorgt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.