Nebelöler »FUTURA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 50 °CNebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.Das G...
Nebelöler »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Nebelöler »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CNebelöler in modernem Design mit hervorragenden Durchflusswerten.Das Gerät ...
Nebelöler »multifix« mit Metallbehälter, Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Nebelöler »GA«, mit PC-Behälter, Schutzkorb und Haltewinkel, BG 300, G 1/4, Eingangsdruck max. 10 bar, Arbeitsdruck 0,5 - 9 barProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Nebelöler »multifix« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Nebelöler »multifix« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.
Nebelöler »Standard« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Nebelöler »Standard« mit Metallbehälter und Tropfaufsatz Metall, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich.
Nebelöler »variobloc« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.Bewährte Ser...
Nebelöler »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, Tropfaufsatz Metall, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Mediumstemp. max. 80°CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.Bewährte Ser...
Nebelöler »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 50 °CProportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich.Bewährte Serie in modernem ...
Als Aufbereitungsstufe nach dem Filterdruckminderer Bestmögliche Versorgung der Werkzeuge durch gleichmäßige Ölzufuhr Optimale Schmierung auch bei niedrigem Druck und geringem Luftdurchsatz möglich...