Ethernetkabel der Kategorie 6A, Klasse EA für die feste Verlegung - getestet bis 500 MHz Industrial Ethernet Leitung Cat.6A für feste Verlegung, Außenmantel: PVC, halogenfreie Ausführung oder PUR; ...
Ethernet-Kabel, 2170589, LAPP Das 2170589 ist ein flexibles Cat.6A-Ethernet-Kabel mit Fast-Connect-Design für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot und kurzen Übertragungsstrecken. Features * Mas...
Ethernetkabel der Kategorie 5, Klasse D für hochflexible Anwendungen Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für Torsionsapplikationen (± 180°); 2 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 2x2xAW...
Hochflexible Anwendung Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für hochflexiblen Einsatz in Energieführungsketten, für PROFINET- Applikationen Type C; Aufbau 2x2xAWG22/7; UL- Zulassung
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: - Leitermaterial: - Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdra...