| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYS3D6625 Herst.-Nr.: NSYS3D6625 EAN/GTIN: 3606480159213 |
| |
|
| | |
| Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit Volltür. 600 x 600 x 250 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 66, IK10, Farbe RAL 7035. 1 Kabelverschraubungsplatte im Lieferumfang enthalten, Standard. Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Höhe: | 600 mm | Tiefe: | 250 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Mit Montageplatte: | nein | Montageplatte tiefenverstellbar: | nein | Anzahl der Schlösser: | 1 | Anreihbar: | nein | Anzahl der Türen: | 1 | Geeignet für metrische Montage: | ja | Geeignet für Außenaufstellung: | ja | EMV-Ausführung: | nein | Schutzart (IP): | IP66 | Mit Sichttür: | nein | Mit Lüftungstür: | nein | Mit rückseitiger Tür: | nein | Bodenaufstellung möglich: | nein | Wandbefestigung möglich: | ja | Wandeinbau: | nein | Mastbefestigung: | ja | Schrägdach: | nein | Schlagfestigkeit: | IK10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric montageplatte, chassisplatte, montageplatten 600mm hoch, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem |
| | |
| |