Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > 19" Wandverteiler

  19" Wandverteiler  (2.418 Angebote unter 28.274.258 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „19" Wandverteiler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"19" Wandverteiler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO ABS Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 280 mm x 210 mm x 130mm (1 Angebot) 
Höhe Außen = 280 mm Breite Außen = 210 mm Äußere Tiefe = 130mm Gehäusematerial = ABS Durchsichtige Tür = Nein Schutzart = IP65 Chassisplatte = Ja Türschloss-Typ = Doppeltes Verschlusssystem Schirma...
RS Pro
7467393
ab € 42,92*
pro Stück
 
 Stück
Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT) (22 Angebote) 
Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 600x450 mm (BxT) Produktvorteile: 450 mm Tiefe bietet eine platzsparende Installation Optimale Be- und Entlüftung Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen ...
ASSMANN Electronic
DN-19 12-U-EC
ab € 91,19*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink W12A40G Rack 12U Wandmontiertes Regal Weiß (3 Angebote) 
Produktinformationen "19" SOHO Wandschrank, 12HE 540 x 400 mm, unmontiert, grau" von LogiLink Professional Das elegante Wandgehäuse von Canovate ist für anspruchsvolles Datenmanagement entwickelt. ...
LogiLink
W12A40G
ab € 84,92*
pro Stück
 
 Stück
Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig, BHT 200x300x155mm (11 Angebote) 
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 200x300x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Rittal
1002600
ab € 154,72*
pro Stück
 
 Stück
Vertiv
050100161
ab € 965,38*
pro Stück
 
 Stück
Intellinet 19" Wandverteiler mit Schwenkrahmen, 15 HE, 770 (H) x 600 (B) x 550 (T) mm, vollständig montiert, schwarz (3 Angebote) 
Die Intellinet Wandverteiler bieten Ihnen eine flexible und umfassende Lösung für Ihre Netzwerkinstallationen. Schon beim Lieferzustand kommen wir Ihnen gerne entgegen – lassen Sie sich komfortabel...
Intellinet
712019
ab € 130,63*
pro Stück
 
 Stück
VALUE Wandgehäuse 12 HE (HxBxT) 640x570x450mm, Bausatz (3 Angebote) 
Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten VALUE Wandgehäuse, schwarz, mit Glastür Abnehmbare Tür mit Glaseinsatz und seitlichen Belüftungslöchern Abnehmbare Seitenwä...
VALUE
26.99.0151
ab € 134,12*
pro Stück
 
 Stück
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, 12 HE, BxHxT: 600 x 600 x 350 mm (12 Angebote) 
Wandgehäuse AX IT mit 19"-Profilschienen, tiefenvariabel, 12 HE, B x H x T: 600 x 600 x 350 mm, mit Bürstenleiste
Rittal
7643350
ab € 180,96*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET ALL-SMC6404SCHWARZ Rack 4U Wandmontiertes Regal Schwarz (3 Angebote) 
SMC-Serie, 1-teilig Vormontiert, H281xB600xT450mm, Schwarz RAL9005, Glastüre mit Schloss, 2x Seitenteil ohne Schloss, 4xLochrasterprofile 19" (vorder/Rückseite), 3x Öffnungen für Kabeleingang unten...
ALLNET
ALL-SMC6404SCHWARZ
ab € 73,85*
pro Stück
 
 Stück
ALPHA 400 Profilhalbzylinder für Wandverteiler mit 3mm Dorn (7 Angebote) 
ALPHA 40mm Profilhalbzylinder mit 3mm Dorn und Doppelbart für Wandverteiler passend für 8GK9560-0KK08 Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau vo...
Siemens
8GK95600KK10
ab € 29,02*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 5.25" Mobile Rack 8,89 cm (3.5") Wandverteiler Schwarz (5 Angebote) 
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einem freien 5.25“ Schacht Ihres Desktop PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln einer 3.5“ SATA Festplatte. Technische Daten - Für Ein...
Delock
47191
ab € 23,80*
pro Stück
 
 Stück
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT) (7 Angebote) 
Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus. - Lieferung erfolgt unmonti...
DIGITUS
DN-49200
ab € 43,14*
pro Stück
 
 Stück
Digitus Wandgehäuse SOHO PRO - 483 mm (19") - 540x400 mm (BxT) (10 Angebote) 
Die DIGITUS® Wandgehäuse SOHO PRO Serie zeichnet sich durch die effiziente Lieferung im optimierten Flatpack sowie einer besonders anwenderfreundlichen Installation aus. - Lieferung erfolgt unmonti...
DIGITUS
DN-49206
ab € 62,01*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO ABS Wandgehäuse Grau IP65, HxBxT 600 mm x 400 mm x 200mm (2 Angebote) 
Höhe Außen = 600 mm Breite Außen = 400 mm Äußere Tiefe = 200mm Gehäusematerial = ABS Durchsichtige Tür = Nein Schutzart = IP65 Chassisplatte = Ja Türschloss-Typ = Einfaches Verschlusssystem Schirma...
RS Pro
7467403
ab € 75,93*
pro Stück
 
 Stück
Vertiv
050100091
ab € 904,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   162   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 19" Wandverteiler
^

Sorgen für Ordnung in der EDV-Verkabelung: 19 Zoll-Wandverteiler

19 Zoll-Wandverteiler eignen sich für kleinere EDV-Installationen oder werden bei der Vernetzung von Abteilungen eingesetzt. Sie ergänzen damit auch in großen IT-Infrastrukturen die zentralen Knotenpunkte der Intranet-Verkabelung.

Technische Merkmale der 19 Zoll-Wandverteiler

Die 19 Zoll-Wandverteiler werden an der Wand montiert und weisen wie die größeren Serverschränke meist eine Fronttür mit einer integrierten Glasscheibe auf, die selbstverständlich abschließbar ist. Je nach Einsatzzweck bestehen die Verteiler aus zwei oder drei Schrankelementen und bieten Platz für bis zu 24 EDV-Komponenten, die jeweils eine Höheneinheit (HE) beanspruchen. Damit neben Patchpanels auch technisch anspruchsvolle Geräte problemlos in den Wandverteilern betrieben werden können, sind viele hochwertige Verteiler mit einer aktiven Kühlung ausgestattet: Sie weisen einen oder zwei Ventilatoren an der Oberseite auf zur Abführung entstehender Betriebswärme. Die Ventilatoren werden - wie bei passiven Kühlsystemen auch - durch entsprechende Filter ergänzt, um Staub- und Schmutzeinwirkung durch die Luftzirkulation im Inneren der Gehäuse zu vermeiden.

Schutzart und Schlagfestigkeit

Für 19 Zoll-Wandverteiler, die auch für den Betrieb in weniger geeigneter Umgebung oder den Außeneinsatz vorgesehen sind, sind die Gehäuse zusätzlich mit speziellen Dichtungen versehen und nach entsprechenden IP-Schutzarten zertifiziert. Außerdem sind die Kabeleinführungen meist mit Bürsten abgedichtet und die EDV-Schränke zusätzlich geerdet. Generell sind alle 19 Zoll-Wandverteiler aus Stahl gefertigt und pulverbeschichtet entsprechend der RAL-Farbnormen. Dadurch sind die Schränke schlag- und korrosionsfest.

Profilschienen und Wandbefestigung

Einbau- und Profilschienen zum Einbau der normierten Komponenten werden in aller Regel zu den Wandverteilern mitgeliefert. Die Profilschienen sind dabei oft auch zum Einbau von Systemen mit unterschiedlicher Bautiefe in der Tiefe verstellbar. In aller Regel können in die 19 Zoll-Wandverteiler Komponenten mit einem Gesamtgewicht bis zu 20 kg eingebaut werden.
Für einfache Patchpanel-Installationen sind zudem optional Wandbefestigungsklammern erhältlich, die direkt an der Wand verschraubt werden und schwenkbar sind, um die Kabelinstallation problemlos vornehmen zu können.

Zweiteilige Wandverteiler

Die zweiteiligen 19 Zoll-Wandverteiler bestehen aus dem eigentlichen Schrank und der Glastür. Der Schrank wird direkt an der Wand fest montiert und zwar meist mit Hilfe einer entsprechend soliden Schiene. Kabelein- und -auslässe befinden sich bei den zweiteiligen Verteilern an der Ober- und Unterseite. Diese Verteiler eignen sich weniger für Installationen, an denen öfter Kabelwege modifiziert werden müssen, da beim Anschluss neuer Komponenten die eingebauten Systeme zunächst aus dem Schrank herausgeklappt werden müssen, um an ihre Rückseite zu gelangen. Die Profil- und Einbaurahmen in diesen Verteilern sind entsprechend klapp- und schwenkbar.

Dreiteilige Wandverteiler

Die dreiteiligen 19 Zoll-Wandverteiler weisen neben dem eigentlichen Geräteschrank und der Glastür noch einen hinten angebrachten zusätzlichen Wandaufbauschrank auf. Dieser wird direkt an der Wand montiert. Das Grundgehäuse für die IT-Komponenten ist durch Scharniere schwenkbar direkt an der Vorderseite des Wandaufbauschrankes angebracht. Während dieser eine Bautiefe von zehn bis 20 cm aufweist und für die Kabeleinführungen gedacht ist, hat der eigentliche Geräteschrank eine Bautiefe von 40 cm, die der Normgröße der 19 Zoll Technik entspricht.
An der Vorderseite des Geräteschrankes ist wie bei den zweiteiligen Wandverteilern die Glastür angebracht. Der Vorteil der dreiteiligen 19 Zoll-Wandverteiler gegenüber ihren zweiteiligen Pendants liegt in der größeren Flexibilität bei häufigen Modifikationen: So muss beim Anschluss neuer Kabel an ein im Geräteschrank befindliches Patchpanel nicht erst der gesamte Einbaurahmen herausgeklappt werden. Da die Kabel durch den Wandaufbauschrank eingeführt werden, können Sie den Geräteschrank beim Hinzufügen neuer Kabel einfach aufklappen und das einzuführende Kabel von hinten an die IT-Komponenten heranführen. Somit können Sie die Komponenten in den dreiteiligen Wandverteilern deutlich einfacher und mit weniger Zeitaufwand erreichen als bei den kleineren Modellen. Die einzelnen Gehäuse werden dabei in geschlossenem Zustand selbstverständlich ebenfalls mit soliden Schlössern gegen den Zugriff Unbefugter gesichert.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.