Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > O-Ring

  o-ring 151,99 x 3,53 nbr  (10 gefilterte Angebote unter 29.317.210 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „O-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR151,99X3,53N O-Ring, 151,99x3,53 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 151,99X3,53 N
ab € 0,5351*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 151.99mm / Außen-Ø 159.05mm, Stärke 3.53mm (1 Angebot) 
Typ = O-Ring Material = Nitril Innendurchmesser = 151.99mm Außendurchmesser = 159.05mm Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C
RS Pro
2562524
ab € 5,88*
pro 5 Stück
 
 Paket
RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 151.99mm / Außen-Ø 159.05mm, Stärke 3.53mm (1 Angebot) 
Typ = O-Ring Material = Nitril Innendurchmesser = 151.99mm Außendurchmesser = 159.05mm Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = +90°C
RS Pro
2562219
ab € 5,00*
pro 2 Stück
 
 Beutel
OR 151,99 x 3,53 NBR 70 (1 Angebot) 
O-Ring 151,99 x 3,53 NBR 70 AS- 258
k.A.
4108150
ab € 0,7835*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 151,99x3,53mm NBR OR 151,99X3,53 N (2 Angebote) 
O-Ring 151,99x3,53mm NBR OR 151,99X3,53 Ngenormt nach DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Werkstoffe: NBR (70 Shore A) -N: Temperaturbereich: -25°C bis max. +100°...
LANDEFELD
55090
ab € 2,61*
pro Stück
 
 Stück
OR 151,99X03,53 NBR 70, O-Ring NBR 70,(Industrie) (1 Angebot) 
O-Ring NBR 70,(Industrie)
k.A.
ab € 0,26*
pro Stück
 
 Stück
OR 151,99X3,53, Handelsware O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) 
OR 151,99X3,53, O-Ring NBR 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67003501
ab € 0,4411*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, NBR 70, 151,99 x 3,53 mm (1 Angebot) 
O-Ring, NBR 70, 151,99 x 3,53 mm
k.A.
1011976
ab € 0,4178*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 151,99X3,53 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 151,99X3,53 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 151,99X3,53 NBR (70A)
ab € 0,42*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring, NBR 90, 151,99 x 3,53 mm (1 Angebot) 
O-Ring, NBR 90, 151,99 x 3,53 mm
k.A.
1010380
ab € 0,4623*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.