Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO O-Ring Nitril, Innen-Ø 151.99mm / Außen-Ø 159.05mm, Stärke 3.53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2562219
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2562219
EAN/GTIN:
     5059044443385
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Typ = O-Ring
Material = Nitril
Innendurchmesser = 151.99mm
Außendurchmesser = 159.05mm
Stärke = 3.53mm
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Typ:
O-Ring
Material:
Nitril
Innendurchmesser:
151.99mm
Außendurchmesser:
159.05mm
Stärke:
3.53mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 151,99 x 3,53 nbr, 0-ring, 0-ring nbr, 2562219, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, RS PRO, 2RBS258N90, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,32*
€ 8,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,78*
€ 8,07
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,53*
€ 7,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.