genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
O-Ring OR-P, für PG-Gewinde Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Innendurchmesser: 26 mm, Stärke: 2 mm, Werks...
Zubehör-Dichtungen-Der O-Ring Typ OR-EPDM wird aus EPDM gefertigt und dient zum Abdichten von Gewindeanschlüssen für höhere Schutzklassen z.B. an Kabelverschraubungen. Je nach Größe können die O-Ri...