Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
FEP-ummantelte O-Ringe
spezielle O-Ringe
PTFE-Stützringe
Meterware
Sortiment
Bild
Bestellen
OR57X2V O-Ring, 57x2 mm, FKM (80A) (1 Angebot) genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
ab € 0,6528* pro Stück
ab € 0,997* pro Stück
Dichtomatik
OR 57X2 FPM (80A) (VITON)
ab € 0,42* pro Stück
270OV 57.00X 2.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 57 mm Stärke s: 2 mm Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis...
ab € 0,46* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema O-Ring
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.