Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR57X2V O-Ring, 57x2 mm, FKM (80A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Exemplarische Darstellung: O-Ringe
Zeichnung: O-Ring
Artikel-Nr.:
     955-OR 57X2 V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     OR 57X2 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis FKM: Beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren EPDM: Beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnte Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
57 MM
Schnurdurchmesser:
2 MM
Werkstoff:
FKM (80A)
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,0012 KG
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 57 x 2 fkm 80, 0-ring, 0-ring fpm, OR57X2V, Dichtringe, Dichtungen, EPDM-O-Ringe, FKP-O-Ringe, FKM-O-Ringe, NBR-O-Ringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6428*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4694*
€ 8,88859
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,1833*
€ 8,54813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1344*
€ 8,48994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4223*
€ 5,26254
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5057*
€ 2,98178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6146*
€ 1,92137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2502*
€ 1,48774
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2102*
€ 1,44014
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1547*
€ 1,37409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0706*
€ 1,27401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,7728*
€ 0,91963
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6428*
€ 0,76493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.