ABUS Türschliesser AC4100 Türgewicht max. 40Kg GEGEN LAUTES KNALLEN Leichte Innentüren lassen sich mit diesem Türschließer vor plötzlichem Zuschlagen schützen. Nur ein Windstoß reicht aus, um Ihre ...
Abus AC7023 Türschließer für 1-flügelige Türen bis 1100 mm Flügelbreite und Brandschutztüren ABUS Türschließer AC7023 für eine maximale Flügelbreite von 1100 mm für Türgewicht bis maximal 85 kg Sch...
Der Feder-Türschließer der Marke BASI eignet sich für leichte und schwere Türen - z.B. Innentüren, Nebeneingangstüren oder Korridortüren. Er sorgt dafür, dass die Türen nicht offen bleiben oder zuk...
DORMAKABA Türschließer TS 72, EN 2-4, Gestänge, Feststellung, silber Zahntrieb-Türschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhä...
Betriebsspannung 24 V DC. Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar. Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Einflügelige ...
EINER FÜR DAS BÜRO Dieser Türschließer ermöglicht das selbstständige Schließen von Türen in Büros und öffentlichen Gebäuden. Knallende Türen stören Sie und Ihre Kollegen bei der Arbeit? Sorgen Sie ...
Näherungsschalter, 59166-1-T-00-D, LITTELFUSE Ein umspritzter Miniatur-Reed-Schalter mit Schließerkontakten, der bis zu 200 VDC bei 10 W schalten kann. Er funktioniert durch nicht eisenhaltige Mate...
Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- ...