Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Serie = A1000 Länge = 169mm Tiefe = 45mm Abmessungen = 169 x 111 x 45mm OmronDer Omron 3-phasige Netzfilter hat eine Länge von 169 mm, eine Br...
Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Länge = 357mm Tiefe = 62mm Abmessungen = 357 x 182 x 62mm Filter für Omron MX2 Frequenzumrichter. Filter für die Serie MX2
Betriebsspannung max. = 200 V ac Anzahl der Phasen = 1 Länge = 169mm Tiefe = 45mm Abmessungen = 169 x 71 x 45mm Filter für Omron MX2 Frequenzumrichter. Filter für die Serie MX2
Leistung = 22 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 53 A Zur Verwendung mit = Serie RX Feldbuskommunikationstyp = CompoNet, PROFIBUS Der Omron AX-FIR ist ein RFI-Filter mit RX-Abm...
Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Länge = 110mm Tiefe = 166mm Abmessungen = 110 x 50 x 166mm OmronDer Omron 3-phasige Netzfilter hat eine Länge von 110 mm, eine Breite von 50 m...
Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Länge = 174mm Tiefe = 50mm Abmessungen = 174 x 144 x 50mm Filter für Omron MX2 Frequenzumrichter. Filter für die Serie MX2
Zubehörtyp = Eingangsdrossel Zur Verwendung mit = RX-Wechselrichter Serie = AX-RAIO Die Omron AX-RAI-Serie ist eine 3-phasige AC-Eingangsdrossel für Wechselrichter der Größen 2,2, 3,0 und 4,0 kW.Zu...
Betriebsspannung max. = 400 V ac Anzahl der Phasen = 3 Länge = 169mm Tiefe = 46mm Abmessungen = 169 x 114 x 46mm Filter für Omron MX2 Frequenzumrichter. Filter für die Serie MX2
Zubehörtyp = Optionskarte Zur Verwendung mit = 3G3MX2 Zusatzplatinen für Omron MX2 Frequenzumrichter. Zusatzplatinen für Frequenzumrichter der Serie MX2. 2 Netzwerkkarten zur Auswahl: Profibus, Dev...
Betriebsspannung max. = 200 V ac Anzahl der Phasen = 1 Länge = 110mm Tiefe = 166mm Abmessungen = 110 x 50 x 166mm OmronDer Omron 1-phasige Netzfilter hat eine Länge von 110 mm, eine Breite von 50 m...
Zubehörtyp = Optionskarte Zur Verwendung mit = 3G3MX2 Zusatzplatinen für Omron MX2 Frequenzumrichter. Zusatzplatinen für Frequenzumrichter der Serie MX2. 2 Netzwerkkarten zur Auswahl: Profibus, Dev...
Leistung = 315 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 170 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK, PROFINET IP Schutz...
Leistung = 2,2 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 200 V ac Nennstrom = 8 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = EtherCAT, EtherNet/IP IP Schutzart = IP20 Ausgangsfreq...