Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit ausgestanzten Index-Fenstern blickdicht, für Format DIN A4 Schwarz Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und u...
Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit ausgestanzten Index-Fenstern blickdicht, für Format DIN A4 Farben sortiert Ideal zur Ablage und zum Transport von gelocht...
Oxford Ordnungsmappe Osmose, 8 Fächer, DIN A4, PP, sortiert aus Polypropylen 0,5 mm, Eckspannergummis, Eckspannerklappen im Rückendeckel, sortiert in den Farben: schwarz, blau, pink-transluzent, tü...
Eckspann-Ordnungsmappe aus Recycling-PP 700µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer Forever, für Format DIN A4 Blau Forever® PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien...
EXACOMPTA Ordnungsmappe Bee Blue, DIN A4, PP, 8 Fächer Deckel aus Recycling-PP, Stärke: 500 my, mit 3 Klappen, Verschluss mit Gummizug, Maße: (B)250 x (H)320 mm, (56110E) farbig sortiert in marineb...
Eckspann-Ordnungsmappe aus PP 700µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit Index-Fenstern Crystal Colours, für Format DIN A4 Farben sortiert Brillant und intensiv. Die Serie Crystall erfrischt Ihr...
Ordnungsmappe dehnbar 8-teilig Idearama PP A4 Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 4 MM Gewicht : 278 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 125....
Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit Index-Fenstern Chromaline, für Format DIN A4 Farben sortiert Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Doku...
Ordnungsmappe A4 mit Klappen Umschlag mattiert mit Beschriftungsfeldern Eckspanner 8 farbige Trennblätter mit Durckblick-Lochung und Taben jedes Trennblatt mit Blatthalter-Clips 3 Klappen innen auf...
Ordnungsmappe A4 mit Klappen Umschlag mattiert mit Beschriftungsfeldern Eckspanner 8 farbige Trennblätter mit Durckblick-Lochung und Taben jedes Trennblatt mit Blatthalter-Clips 3 Klappen innen auf...
Bee Blue ist eine Produktreihe mit dekorativen Farben, die gleichzeitig umweltfreundlich ist. Sie ist ideal, um die Leistung und den Enthusiasmus zu steigern. Ein Sortiment, das aus unserem Müll en...
Farben sortiert Format et poids : longueur 320 MM largeur 245 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 312 G Format et poids Karton : longueur 335.0 MM largeur 280.0 MM hauteur : 90.0 MM Gewicht : 1870.0 G
Ordnungsmappe aus PP 500µ mit Gummizug und 3 Klappen, 8 Fächer mit Index-Fenstern Chromaline, für Format DIN A4 Transparent Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokument...