Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ozeanos OT-AF-35BS Heißluft-Fritteuse 1500W Heißluft-Funktion, mit Display Schwarz


(Weitergeleitet von Suche „ot-af-35bs“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ozeanos
Ozeanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075313
Hersteller:
     OZEANOS Technology
Herst.-Nr.:
     Y178442
EAN/GTIN:
     792742176340
Suchbegriffe:
0792742176340
Ozeanos
OT-AF-35BS
Airfryer
Ozeanos OT-AF-35BS Heißluft-Fritteuse 1500W Heißluft-Funktion, mit Display Schwarz

80 bis 200 Grad
LED Anzeige mit Berührungsbildschirm
Zeit und Temparatur frei wählbar
Schnellauswahlfunktion für 8 Lebensmittel

Die Ozeanos-Luftfritteuse erzeugt mit ihrer schnellen Luftzirkulationstechnologie knusprige Speisen und Snacks mit weniger oder gar keinem Fett als bei herkömmlichen Fritteusen. Durch ihr Fassungsvermögen von bis zu 3,5 l können auch Gerichte für zwei bis drei Personen schnell und unkompliziert zubereitet werden. Die Bedienung erfolgt über das benutzerfreundliche Tastenbedienfeld mit LED-Anzeige an der Oberseite der Luftfritteuse. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet. Ein lästiges Entsorgen von großen Mengen Altfett entfällt im Gegensatz zu herkömmlichen Fritteusen völlig. Des Weiteren verfügt die Luftfritteuse über zahlreiche Funktionen und Ausstattungsmerkmale, wie z.B. eine Timer-Funktion sowie eine Schnellauswahlfunktion für acht verschiedene Lebensmittel, wie z.B. Pommes Frites, Geflügel, Fleisch und Gemüse.

3,5 Liter · 80 bis 200 Grad · Abnehmbare Teile Spülmaschinengeeignet · Timer Funktion für max. 30 Minuten · Innenraum Metall · Schnelle Luftzirkulationstechnologie · LED Anzeige mit Berührungsbildschirm · Zeit und Temparatur frei wählbar · Schnellauswahlfunktion für 8 Lebensmittel

Fassungsvermögen: 3.5 l
Max. Temperatur: 200 °C
Küchengeräte-Besonderheiten: Heißluft-Funktion + mit Display
Leistung (Details): 1500 W
Gewicht: 5 kg
Herstellerfarbe: Schwarz
Produkt-Art: Heißluft-Fritteuse
Kategorie: Heißluft-Fritteuse
Hersteller-Nr.: OT-AF-35BS
EAN: 0792742176340
Anschlussbuchse: Mikro/Lautsprecher: 2.5 mm Stereo /3.5 mono
Betriebstemperatur: -20° - +50 °C

Lieferumfang: Fritteuse + Anleitung.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.