Palettenregal, Anbauregal, Fachlast 2000 kg, HxBxT 5000 x 1940 x 1100 mm. Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020. Stabile Konstruktion. Traversenlängen +50 mm gegenüber dem Stan...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Dieses Anbaufeld zu dem Palettenregal PR 600 hat eine lichte Breite von 2700 mm. Dabei erhalten Sie das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 mit einer Höhe von 2500 bis 5800 mm und 2 bis 4 Traversene...
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Anbauregal, H 4000 mm, B 2700 mm, T 800 mm, Fachlast 2463 kg, 3 Ebenen, Feldlast 6325 kg | PL2345 Anbauregal für Palettenregal Höhe 4000 mm Breite 2700 mm Tiefe 800 mm Fachlast 2463 kg Feldlast 632...
Palettenregal, Anbauregal, Fachlast 2000 kg, HxBxT 4500 x 1940 x 1100 mm. Entspricht der neuen Norm für Palettenregale EN 15512:2020. Stabile Konstruktion. Traversenlängen +50 mm gegenüber dem Stan...
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial ...
Die Topregal Palettenregale Pr9000 glänzen nicht nur durch ihre besonders hohe Belastbarkeit, sondern auch durch einen modularen und flexiblen Aufbau. Dieses Komplettangebot ist mit einer max. Bela...
Dieses 1900 mm breite Anbaufeld ist für das Palettenregal PR 600 mm. Das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 erhalten Sie mit wahlweise 2 bis 4 Traversenebenen und einer Höhe von 2500 mm bis 5800 mm...