Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Palettenwaage

  Palettenwaage  (82 Angebote unter 30.871.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Palettenwaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Palettenwaage"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Palettenwaage UFB 600K200M Wägebereich 600 kg (11 Angebote) 
Palettenwaage UFB, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme IP67. Dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten zum Beispiel Produktion, Lager, Versand etc. Produktbeschr...
Kern & Sohn
UFB600K200M
€ 999,38*
pro Stück
 
 Stück
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) (24 Angebote) 
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4 Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g KERN® UIB Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis. hohe Mobilität: Dank Ba...
Kern
UIB 1.5T-4
€ 671,62*
pro Stück
 
 Stück
Palettenwaage, 1500 kg/0.5 kg, PCE-EP 1500 (2 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Palettenwaage, PCE-EP 1500, PCE Instruments Mit der mobilen Palettenwaage wägen Sie beispielsweise direkt an der Laderampe. Das bedeutet: Erheblich geringere Lade- und Ent...
PCE Instruments
PCE-EP 1500
€ 719,80*
pro Stück
 
 Stück
Palettenwaage, eichfähig, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g. (10 Angebote) 
Palettenwaage, eichfähig, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g. IP67 Schutzart nach DIN EN 60529: Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich, Reinigu...
Kern
UFB 1.5T0.5M
€ 1.008,12*
pro Stück
 
 Stück
Bodenstativ,f. Palettenwaage,H 1300mm,pulverbesch.,Aufpreis (1 Angebot) 
Bodenstativ für Palettenwaage Höhe 1300 mm Oberfläche mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Suchbegriffe: Paletten-Waag...
Rhewa Waagenfabrik
26088
€ 368,04*
pro Stück
 
 Stück
Kern Palettenwaage UIB 3T-3, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) (25 Angebote) 
Kern Palettenwaage UIB 3T-3 Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g KERN® UIB Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis. hohe Mobilität: Dank Bat...
Kern
UIB 3T-3
€ 671,20*
pro Stück
 
 Stück
Palettenwaage,Plattform BxT 1250x840mm,Stahl,Wägebereich 4-1500kg,Ablesbarkeit 200/500g (1 Angebot) 
Palettenwaage Eichfähig Plattform aus Stahl, Breite x Tiefe 1250 x 840 mm Wägebereich von 4 bis 1500 kg Ablesbarkeit in 200 / 500 g Schritten mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Tarieren,...
Rhewa Waagenfabrik
098822
€ 2.435,91*
pro Stück
 
 Stück
Kern Palettenwaage UIB 600K-1, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) (24 Angebote) 
Kern Palettenwaage UIB 600K-1 Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g KERN® UIB Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis. hohe Mobilität: Dank Bat...
Kern
UIB 600K-1
€ 676,24*
pro Stück
 
 Stück
Palettenwaage UFN 1.5T0.5IPM (Edelstahl) (3 Angebote) 
mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Edelstahl, extrem biegesteif durch...
Kern
UFN 1.5T0.5IPM
€ 1.401,17*
pro Stück
 
 Stück
KERN Palettenwaage UID 1500K-1M, Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g (8 Angebote) 
Merkmale: Hohe Mobilität Lastaufnahme Staub- und Spritzwasserschutz IP67 Rollen und Haltegriff Schnittstellen Abfrage und Fernsteuerung der Waage Arbeitsschutzhaube Hohe Mobilität dank Batteriebetr...
Kern
€ 996,44*
pro Stück
 
 Stück
Robuste Palettenwaage UFN 600K200IPM (Edelstahl) (8 Angebote) 
mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Edelstahl, extrem biegesteif durch...
Kern
UFN 600K200IPM
€ 1.387,74*
pro Stück
 
 Stück
KERN Palettenwaage UID 3000K-0M, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g (8 Angebote) 
Merkmale: Hohe Mobilität Lastaufnahme Staub- und Spritzwasserschutz IP67 Rollen und Haltegriff Schnittstellen Abfrage und Fernsteuerung der Waage Arbeitsschutzhaube Hohe Mobilität dank Batteriebetr...
Kern
€ 1.031,62*
pro Stück
 
 Stück
Stativ für Palettenwaagen UFB (13 Angebote) 
zum Hochsetzen des Anzeigegerätes Stativhöhe: ca. 750 mm
Kern
BFS-A07
€ 131,38*
pro Stück
 
 Stück
KERN Palettenwaage UID 600K-1M, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g (8 Angebote) 
Merkmale: Hohe Mobilität Lastaufnahme Staub- und Spritzwasserschutz IP67 Rollen und Haltegriff Schnittstellen Abfrage und Fernsteuerung der Waage Arbeitsschutzhaube Hohe Mobilität dank Batteriebetr...
Kern
€ 1.012,82*
pro Stück
 
 Stück
KERN Palettenwaage - Edelstahl UXC 600K-1M, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,2 kg (2 Angebote) 
Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten Lastaufnahme: Edelstahl, Details siehe KERN KFU-V30 4 silikonbeschichtete legierte Stahl-Wägezellen, St...
Kern & Sohn
UXC 600K-1M
€ 1.611,80*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Palettenwaage
^

Die Palettenwaage im Lagerbetrieb

Eine Palettenwaage erleichtert das Wiegen von Palettenware im Lagerbetrieb. Mit einer solchen Waage fällt es besonders einfach, das genaue Gewicht der angelieferten oder aus dem Lager ausgelieferten Paletten zu ermitteln. Die jeweilige Palette wird dazu einfach direkt über der Palettenwaage positioniert. Das genaue Gewicht wird exakt auf einem Display angezeigt und die Palette kann weiter bearbeitet oder eingelagert werden. Die Waage wird häufig direkt an der Laderampe genutzt, denn hier soll das Gewicht der eingehenden und ausgehenden Paletten genau abgemessen und dokumentiert werden. Dies ist besonders dann nützlich, wenn mit Schüttgut gearbeitet wird, das in großen Behältern auf den Paletten transportiert wird und nicht abgezählt, sondern abgewogen werden muss.

Die Vorteile

Durch den Einsatz der Waage direkt an der Laderampe kann viel Zeit gespart werden. Die jeweiligen Waren werden direkt vor Ort beim Anliefern abgewogen, sodass die Lade- und Entladezeiten sowie die Transportwege der Paletten verkürzt werden.
Die Waage ist für größere Lasten perfekt ausgelegt und wird in den meisten Fällen über integrierte Geräteakkus oder über ein passendes Netzteil betrieben. Von Vorteil ist es in jedem Fall, wenn die Waage über einstellbare Füße verfügt, sodass Unebenheiten am Boden ausgeglichen und stets eine gerade Standoberfläche gewährleistet werden kann.
Die Waage selbst hat nur ein sehr geringes Eigengewicht und kann  einfach transportiert und damit flexibel eingesetzt werden. In den meisten Fällen verfügen die Waagen über zusätzliche Summierfunktionen, automatische oder manuelle Tara-Abzugfunktionen sowie einer automatischen Kalibierfunktion.

Im Hubwagen integriert

Um mehrere Arbeitsschritte zusammenzufassen und Transportvorgänge  schneller abzuwickeln, sind auch Kombigeräte erhältlich. So kann beispielsweise ein Hubwagen mit einer integrierten Palettenwaage ausgestattet sein. Ein solcher Hubwagen kann einerseits dem Transport von Paletten dienen, andererseits werden damit auch die jeweiligen Gewichte angezeigt und dargestellt, die gerade transportiert werden. In einigen Fällen verfügen die Waagen über einen angeschlossenen Drucker, sodass die Messergebnisse sofort ausgedruckt werden können.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.