Das Patella Sehnenband als schonende Entlastung für das Knie
Sportler sind besonders anfällig für Beschwerden im vorderen Kniebereich. Vor allem Laufsport und Sportarten, bei denen starke Sprungbewegungen ausgeführt werden, belasten das Knie sehr. Hier werden
Bandagen zur Stabilisierung notwendig. Das Patella Sehnenband bietet hierbei eine Unterstützung. Das Anlegen und Tragen des Kniebandes führt nicht nur zur Entlastung, sondern unterstützt den Heilungsprozess. Es ergänzt damit optimal die
Kniebandage oder die
Sprunggelenkbandage.
Wie funktioniert das Sehnenband?
Durch das Anlegen des Sehnenbandes wird ein gleichmäßiger Druck auf die Patellasehne und dem unteren Bereich der Kniescheibe ausgeübt. Dadurch kann die Streckmuskulatur im Oberschenkel ideal entlastet werden und die Zugkraft auf den Unterschenkel vermindert sich.
Welche Eigenschaften besitzen Patella Sehnenband?
Das Knieband besitzt meist eine optimale Passform. Sie passt sich den anatomischen Gegebenheiten an und gibt den notwendigen Halt. Eingearbeitete Verstärkungselemente gewährleisten die korrekte Druckverteilung auf den vorderen Kniebereich. Ob in einfacher Ausführung, mit eingearbeiteten Federstrahlstreben oder hufeisenförmiger Abstützung, das Patella Sehnenband unterstützt, stabilisiert und schützt bei sportlichen Aktivitäten oder anderweitigen körperlichen Anstrengungen.
Die Wahl der Größe
Modelle in Einheitsgröße lassen sich bei jeder Beingröße optimal anlegen. Kniebänder mit Federstahlstreben bedürfen einer genauen Ausmessung des Knieumfanges. Hierbei sollte von der Mitte der Kniescheibe um die Kniekehle herum gemessen werden. Danach lässt sich das Ergebnis mit der Herstellertabelle abgleichen und die damit richtige Größe von S-XXXL schnell ermitteln.